Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte ATX Mainboard AM5 PCI-Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte ATX Mainboard AM5 PCI-Express
Gigabyte ATX Mainboard AM5 PCI-Express
Artikel-Nr.:
     7405B-999983925
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     X870E A ELITE WF7 ICE
EAN/GTIN:
     4719331871529
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Gigabyte ATX Mainboard AM5 PCI-Express

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AORUS X870E ELITE WIFI7 ICE - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X870E Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD X870E Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB4 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.1 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

Gigabyte ATX Mainboard AM5 PCI–Express

Produktbeschreibung:

AMD Sockel AM5: Unterstützt AMD Ryzen 7000 / Ryzen 8000 /
Ryzen 9000 Serie ProzessorenTwin 16+2+2 Phasen
Digital VRM mit DrMOSDual Channel DDR5: 4 DIMMs
mit AMD EXPO Speichermodul UnterstützungPCIe Gen5
x16 mit PCIe UD X Steckplatz & EZ–Latch PlusUltra–Schneller
Speicher: 4 M.2 Steckplätze – einschließlich 3
PCIe 5.0 x4Effiziente Kühlung: VRM Thermal Armor
Advanced & M.2 Thermal Guard LErweiterte Konnektivität:
Dual USB4 Typ–C mit DP–Alt – HDMISchnelle Netzwerkverbindung:
2.5GbE LAN & Wi–Fi 7 mit leistungsstarker AntenneSteigern
Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit
GIGABYTEs bewährten Motherboard–Serien: AORUS
– AERO und GIGABYTE.
Mit innovativem Design und modernsten Funktionen
überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung
und Zuverlässigkeit.
Egal – ob Sie Gamer – Content Creator oder professioneller
Anwender sind – diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten und garantieren eine exzellente
Qualität und die neuesten Technologien.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD X870E
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4100 Mhz (O.C), 4000 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2600 MHz, 2400 MHz, 2200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
AMD EXPO Technology, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC1220
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8922AE
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x4
1 x PCIe 3.0 x4
1 x M.2 socket (2280/2580/22110/25110 M.2 Slot mit Key M)
3 x M.2 socket (22110/2280)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 3 x M.2
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x SPDIF–Ausgang
2 x Antenne
1 x HDMI
2 x USB4
4 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 3.2 Gen 2
4 x USB 2.0
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
1 x HDMI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
WfM 2.0–Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Temperaturerkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
16+2+2 Phase Power Design, Q–Flash Plus–Taste, WIFI EZ Plug, M.2 EZ Latch Plus, M.2 EZ Latch Click, M.2 Thermal Guard L, PCIe EZ Latch Plus, Ultra Durable PCIe Armor, VRM Thermal Armor Advanced, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, DIY Friendly Design, EZ Debug LED, GIGABYTE Smart Fan 6, M.2 Thermal Guard Ext., RGB FUSION, VRM Thermal Armor Fins–Array, RGB FUSION 2.0, EZ Plug, vormontiertes E/A–Schild
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN–Antenne, G–Connector, Thermal–Pad für M.2 SSD, 3 x Wärmeleitpads für M.2 SSD dick/dünn
Enthaltene Kabel
2 x SATA Express–Kabel
Software inbegriffen
GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version), Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,56*
€ 277,14*
€ 5,50*
ab € 250,78*
€ 277,39*
€ 6,78*
ab € 254,20*
€ 282,08*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 258,46*
€ 285,64*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 271,03*
€ 299,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.