Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Mercusys Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK Mercusys Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop
TP-LINK Mercusys Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-999947805
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MS108
EAN/GTIN:
     6957939002466
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

TP-LINK Mercusys Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Mercusys MS108 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Fast Ethernet Ports: 8 x 10/100 Leistung: Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s Jumbo-Rahmenunterstützung: 2000 Byte Leistungsmerkmale: Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, ohne Lüfter, Store-and-Forward, 768KB-Paketpuffer, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Speichern der MAC-Adresse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,7 cm x 6,03 cm x 2,2 cm

TP–LINK Mercusys Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop

Produktbeschreibung:

Der Mercusys MS108 wurde entwickelt, um zuverlässige und effiziente Netzwerklösungen mit einem kompakten Desktop–Formfaktor zu bieten. Mit 8 Ports mit 10/100Base–TX–Konnektivität ermöglicht dieser Switch eine nahtlose Datenübertragung für den privaten Gebrauch und kleine Büroumgebungen. Mit einer Switching–Kapazität von 1,6 Gbit/s verwaltet er den Datenverkehr effizient, reduziert Latenzzeiten und ermöglicht die Verbindung mehrerer Geräte ohne Geschwindigkeitseinbußen.
Der MS108 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und arbeitet in einer Vielzahl von Umgebungen mit einem Betriebstemperaturbereich von 0°C bis 40°C und einer Lagerfähigkeit von –40°C bis 70°C. Das Gerät erfüllt verschiedene Standards wie RoHS und IEEE 802.3, was es zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes Netzwerk–Setup macht. Darüber hinaus ermöglichen Merkmale wie das lüfterlose Design und die Auto–Negotiation–Fähigkeiten einen geräuschlosen Betrieb und vereinfachte Verbindungseinstellungen, wodurch die Netzwerkleistung verbessert wird.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
8 x 10/100
Leistung
Switching–Kapazität: 1,6 Gbit/s
Jumbo–Rahmenunterstützung
2000 Byte
Leistungsmerkmale
Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Auto–Negotiation, ohne Lüfter, Store–and–Forward, 768KB–Paketpuffer, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Speichern der MAC–Adresse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger
Stromversorgung, Port Status
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Base–TX RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
5 V – 0.6 A
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Maße und Gewicht
Breite
12,7 cm
Tiefe
6,03 cm
Höhe
2,2 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 8,91*
1 Tag
54
1
€ 2,90*
ab € 6,80*
€ 10,05*
1
€ 8,50*
ab € 10,31*
€ 14,79*
Lager 7405
53
1
€ 1,00*
ab € 13,06*
€ 17,61*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.