Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys MS108 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-6213
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MS108
EAN/GTIN:
     6957939002466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der Mercusys MS108 8-Port Fast-Ethernet-Switch bietet zuverlässige 10/100 Mbps Verbindungen für eine stabile Netzwerkleistung. Dank Plug & Play ist die Installation schnell und einfach, ganz ohne Konfiguration. Das kompakte, lüfterlose Design sorgt für einen geräuschlosen Betrieb und passt perfekt in jedes Zuhause oder kleine Büro. Eine effiziente und benutzerfreundliche Lösung zur Vernetzung mehrerer Geräte!

Highlights
  • 8x 10/100-Mbps-Autonegotiation-RJ45-Ports mit Unterstützung für Auto-MDI/MDIX
  • Einfache Erweiterung des kabelgebundenen Netzwerks
  • Kompaktes Design für flexible Platzierung
  • Plug-and-Play-Einrichtung, keine Konfiguration erforderlich
  • Lüfterloser Betrieb für geräuschlose Leistung


Weitere Informationen:
Gewicht:
171 g
Höhe:
6.1 cm
Länge:
8.3 cm
Breite:
13.7 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
€ 6,95*
ab € 6,81*
€ 8,91*
Lager 1359
54
1
€ 2,90*
ab € 6,80*
€ 10,05*
1
€ 8,50*
ab € 12,85*
€ 17,33*
6 Tage
53
1
€ 1,00*
ab € 13,06*
€ 17,61*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.