Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSmart Core+ IP Controller Gen2+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkSmart Core+ IP Controller Gen2+
Lenovo ThinkSmart Core+ IP Controller Gen2+
Artikel-Nr.:
     7405B-999941761
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12WE000BGE
EAN/GTIN:
     0198155759246
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon

Lenovo ThinkSmart Core+ IP Controller Gen2+

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 - Kit für Videokonferenzen Gerätetyp: Kit für Videokonferenzen Inhalt des Kits: Touchscreen-Konsole, Rechensystem Lokalisierung: Deutsch / Deutschland Bildschirm: 25,7 cm (10.1") 1280 x 800 Eingabegerät: 10,1 Zoll Touchscreen (kabelgebunden) PC-Konfiguration: Core Ultra 5 135H, 16 GB RAM, 256 GB SSD Netzwerk: Netzwerkadapter - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller Software-Zertifizierung: Certified for Microsoft Teams Rooms Services im Bundle: 3 Years Lenovo Premier Support + 3 Years Lenovo Software Maintenance for Smart Office Solution

Lenovo ThinkSmart Core+ IP Controller Gen2+

Produktbeschreibung:

Der Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 ist ein Videokonferenzgerät,
das die Zusammenarbeit und Kommunikation in jeder
Meeting–Umgebung verbessert.
Mit einer Reihe von robusten Schnittstellen, einschließlich
HDMI–Eingang und –Ausgang sowie USB–C–Konnektivität,
gewährleistet dieses Gerät eine nahtlose Integration
mit verschiedenen Peripheriegeräten.
Das mitgelieferte 3 m lange USB–C–Kabel sorgt
für mehr Flexibilität bei der Einrichtung und
ermöglicht eine optimale Positionierung in verschiedenen Raumlayouts.
Mit der Software–Zertifizierung für Microsoft
Teams Rooms können Nutzer Zuverlässigkeit und
Benutzerfreundlichkeit in ihren virtuellen Meetings erwarten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits
Touchscreen–Konsole, Rechensystem
Details zu Abmessungen & Gewicht
Hauptsystem – Breite 18,5 cm Tiefe 22 cm Höhe 3,8 cm Gewicht 1,01 kg
Touchscreen – Breite 24,8 cm Tiefe 15,1 cm Höhe 10 cm Gewicht 970 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Bildschirm
Diagonalabmessung
25,7 cm (10.1")
Native Auflösung
1280 x 800
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
340 cd/m²
Monitormerkmale
Blendfreie, 10–Punkt–Multi–Touch, fingerabdruckbeständig
Videoausgang
PC–Konfiguration
Core Ultra 5 135H, 16 GB RAM, 256 GB SSD
Eingabegerät
Typ
10,1 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Leistungsmerkmale
Dual–Stream (2x2), Unterstützung für Intel vPro Technology
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB–C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4
3 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 2.0
1 x Audio / Video – HDMI–Eingang
2 x Audio / Video – HDMI–Ausgang
1 x Netzwerk – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – 3 m
Enthaltenes Zubehör
VESA–Befestigungskit, externe Adapterkapsel, abnehmbarer Kabelmanagementkasten
Software–Zertifizierung
Certified for Microsoft Teams Rooms
Hersteller–Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Windows 11 IoT Enterprise GAC 64–bit
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 3 Jahre
Verlängerte Garantie – 3 Jahre
Services im Bundle
3 Years Lenovo Premier Support + 3 Years Lenovo Software Maintenance for Smart Office Solution

Weitere Suchbegriffe: Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, videokonferenzsystem, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.589,07*
€ 2.802,37*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 2.771,81*
€ 2.992,47*
Frei Haus
ab € 2.815,52*
€ 3.027,65*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.853,15*
€ 3.077,03*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.992,47*
€ 3.561,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.973,28*
€ 3.538,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.877,31*
€ 3.424,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.819,69*
€ 3.355,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.771,81*
€ 3.298,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.