Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Mainboard AM5 DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte Mainboard AM5 DDR5
Gigabyte Mainboard AM5 DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999941616
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B850I AORUS PRO
EAN/GTIN:
     4719331867263
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Gigabyte Mainboard AM5 DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AORUS B850I PRO - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM5 - AMD B850 Produkttyp: Motherboard - Mini-ITX Chipsatz: AMD B850 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 2 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio LAN: Bluetooth 5.4, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

Gigabyte Mainboard AM5 DDR5

Produktbeschreibung:

GIGABYTE B850I AORUS PRO Motherboard – Unterstützt
AMD Ryzen 9000 Serie CPUs,
8+2+1 Phasen Digital–VRM, bis zu 8400 MHz DDR5 (OC),
1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, 2.5LAN, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2.
Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM5,
Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 7000 Series,
AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM,
RAM–Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,
SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD,
RAID Level: 0, 1, 10. Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel.
Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet,
Top WLAN–Standard: Wi–Fi 7 (802.11be), WLAN–Standards: 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax), Wi–Fi 6E...

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – Mini–ITX
Chipsatz
AMD B850
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4200 MHz (O.C.), 4100 Mhz (O.C), 4000 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2600 MHz, 2400 MHz, 2200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio
Audio Codec
Realtek ALC4080
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8922AE
Netzwerkschnittstellen
Bluetooth 5.4, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
2 x DIMM 288–polig
1 x PCIe x16
2 x M.2 socket (2280 M.2–Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 2 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
1 x HDMI
2 x Antenne
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
2 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x Lautsprecher – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, WfM 2.0–Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Temperaturerkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Warnung bei Lüfterausfall, Systemspannung, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
DIY Friendly Design, 8+2+1 Phase Power Design, 2x Copper PCB, Server–Grade Low–Loss PCB, vormontiertes E/A–Schild, GIGABYTE Smart Fan 6, WIFI EZ–Plug, M.2 EZ–Verriegelung, EZ Debug LED, Q–Flash
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN–Antenne, 2 x Lüftererweiterung–Stromkabel, M.2 Schraubenpaket, 2 x thermal pads for M.2 SSD, Computergehäuseschrauben
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Norton Internet Security (OEM Version), Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm

Weitere Suchbegriffe: ITX Mainboard, ITX Motherboard, Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,98*
€ 248,95*
€ 5,50*
ab € 229,96*
€ 257,71*
Frei Haus
ab € 230,32*
€ 258,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 238,49*
€ 266,47*
Lager 7405
32
€ 1,00*
ab € 249,00*
€ 279,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,21*
€ 332,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.