Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GIGA AM5/DDR5/ATX Mainboard AMD Sockel AM5 Ryzen Zen4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte GIGA AM5/DDR5/ATX Mainboard AMD Sockel AM5 Ryzen Zen4
Gigabyte GIGA AM5/DDR5/ATX Mainboard AMD Sockel AM5 Ryzen Zen4
Artikel-Nr.:
     7405B-999941615
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B850 GAMING WF6
EAN/GTIN:
     4719331866631
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Gigabyte GIGA AM5/DDR5/ATX Mainboard AMD Sockel AM5 Ryzen Zen4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigabyte B850 GAMING WIFI6 - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B850 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD B850 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 2 +4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet

Gigabyte GIGA AM5/DDR5/ATX Mainboard AMD Sockel AM5 Ryzen Zen4

Produktbeschreibung:

GIGABYTE B850 GAMING WIFI6 Motherboard – AMD Ryzen
9000 Serie CPUs,
6+2+2 Phasen digitales VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (OC),
1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, WIFI 6,
USB 3.2 Gen 2.
Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM5,
Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 7000 Series,
AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM,
RAM–Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,
SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD,
RAID Level: 0, 1, 10. Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel.
Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet,
Top WLAN–Standard: Wi–Fi 6 (802.11ax), WLAN–Standards: 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD B850
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4100 Mhz (O.C), 4000 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2900 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2600 MHz, 2400 MHz, 2200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
AMD EXPO Technology, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8851BE
Netzwerkschnittstellen
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe x16
3 x PCIe 3.0 x16 (1x–Modus)
1 x M.2 socket (22110/2280)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x PS/2–Tastatur/–maus
4 x USB 2.0
2 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB–C 3.2 Gen 1
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
2 x Antenne
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig, ATX12V–Stecker, 4–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, WfM 2.0–Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Temperaturerkennung
Hardwarefeatures
DIY Friendly Design, 6+2+2 Phase Power Design, 6 Layer PCB, Premium Power Choke, GIGABYTE Smart Fan 6
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN–Antenne, M.2 Schraubenpaket, Gummipad, G–Connector
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Norton Internet Security (OEM Version), Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 133,82*
€ 166,78*
€ 3,50*
ab € 135,50*
€ 167,36*
€ 5,50*
ab € 135,27*
€ 168,24*
€ 6,78*
ab € 137,27*
€ 170,47*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 146,32*
€ 180,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.