Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte ATX Mainboard AM5 DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte ATX Mainboard AM5 DDR5
Gigabyte ATX Mainboard AM5 DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999941614
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B850 A ELITE WF7 ICE
EAN/GTIN:
     4719331866099
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Gigabyte ATX Mainboard AM5 DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AORUS B850 ELITE WIFI7 ICE - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B850 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD B850 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 5 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet

Gigabyte ATX Mainboard AM5 DDR5

Produktbeschreibung:

GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Motherboard
– AMD Ryzen 9000 Serie CPUs,
12+2+1 Phasen digitales VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (OC),
1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, 2,5 LAN, WIFI 7,
USB 3.2 Gen 2x2.
Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM5,
Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 7000 Series,
AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM,
RAM–Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,
SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD,
RAID Level: 0, 1, 10. Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel.
Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet,
Top WLAN–Standard: Wi–Fi 7 (802.11be), WLAN–Standards: 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax), Wi–Fi 6E...

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD B850
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4100 Mhz (O.C), 4000 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2900 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2600 MHz, 2400 MHz, 2200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
AMD EXPO Technology, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8922AE
Netzwerkschnittstellen
Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe x16
2 x PCIe 3.0 x16 (1x–Modus)
3 x M.2 socket (2280/2580/22110/25110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 2
5 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x DisplayPort
1 x SPDIF–Ausgang
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
2 x Antenne
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
1 x HDMI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig, ATX12V–Stecker, 4–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, WfM 2.0–Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Temperaturerkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Warnung bei Lüfterausfall, Systemspannung, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
14+2+2 Phase Power Design, 6 Layer PCB, 2x Copper PCB, DIY Friendly Design, spezielles PCB–Design, WIFI EZ–Plug, M.2 EZ Latch Plus, M.2 EZ Latch Click
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN–Antenne, G–Connector, Thermal–Pad für M.2 SSD, 2 x M.2 Gummi–Abstandshalter
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Norton Internet Security (OEM Version), Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,20*
€ 178,72*
€ 6,78*
ab € 175,31*
€ 180,71*
Frei Haus
ab € 181,47*
€ 186,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 184,49*
€ 189,11*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 194,38*
€ 198,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.