ReinerSCT timeCard Premium transponder MIFARE DESFire EV3 RFID-Tag mattschwarz 4K 70pF 5er-Pack
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: timeCard Premium transponder MIFARE DESFire EV3 - RFID-Tag Produkttyp: RFID-Tag Packungsmenge: 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Farbe: Mattschwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43.4 mm Funktionen: IP65-Schutz, Frequenz 13,56 MHz, water-proof
ReinerSCT timeCard Premium transponder MIFARE DESFire EV3 RFID–Tag mattschwarz 4K 70pF 5er–Pack
Produktbeschreibung:
höchstes Maß an Sicherheit und Qualitätmodernes
Designneueste Technologie MIFARE DESFire EV3Der
timeCard MIFARE DESFire EV3 Premium Transponder
bietet eine Kombination aus modernem und flachem
Design – gepaart mit dem aktuell höchsten Maß
an Sicherheit und Qualität.
Der timeCard Premium Transponder MIFARE DESfire
EV3 ist aus strapazierfähigem – matten Polycarbonat.
Durch die Ultraschallverschweißung des Edelstahlrahmens
ist er wasserfest.
Ein Ausbrechen der Öse ist im normalen täglichen
Gebrauch nicht möglich.
Der Transponder ist aufgrund des Rahmens in den
meisten Fällen detektierbar.
Dies ist z. B. in der Lebensmittelindustrie sehr von Vorteil.
Datenschutz und Sicherheit (CC EAL5+ zertifiziert)
sowie SO ISO/IEC 14443 A 1–4 Konformität sind
gewährleistet.Der timeCard Premium Transponder
MIFARE DESFire EV3 Kann nahtlos in Ihr bestehendes
timeCard System eingebunden werden.
Technische Details:
Allgemein
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP65–Schutz, Frequenz 13,56 MHz, water–proof
Kennzeichnung
Common Criteria EAL5+, ISO/IEC 14443, ISO/IEC 14443 1–4 Type A