Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GIGA S1700/DDR4/µATX Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte GIGA S1700/DDR4/µATX Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX
Gigabyte GIGA S1700/DDR4/µATX Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-999934141
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     H610M D3W DDR4
EAN/GTIN:
     4719331865245
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Gigabyte GIGA S1700/DDR4/µATX Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigabyte H610M D3W DDR4 - 1.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel H610 Express Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet

Gigabyte GIGA S1700/DDR4/µATX Mainboard Micro/Mini/Flex–ATX

Produktbeschreibung:

Intel® H610 Express Chipset | Support for DDR4
3200/3000/2933/2666/2400/2133 MT/s memory modules
| 2 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB
(32 GB single DIMM capacity)of system memory |
– 1 x DisplayPort,
supporting a maximum resolution of 4096x2304@60
Hz | * Support for DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3.
| – 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution
of 4096x2160@60 Hz | Realtek® GbE LAN chip (1
Gbps/100 Mbps/10 Mbps) RJ45 | – 1 x PCI Express x16 slot,
supporting PCIe 4.0 and running at x16 | – 1 x
PCI Express x1 slot,
supporting PCIe 3.0 and running at x1 | – 1 x
M.2 Socket 1 connector,
for the CNVi wireless communication module (M2_WIFI)
| – 1 x M.2 connector (Socket 3,
M key, type 2280 PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) |
– 4 x SATA 6Gb/s connectors | – 3 x USB 3.2 Gen
1 ports (1 ports on the back panel | – 4 x USB
2.0/1.1 ports on the back panel

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
Intel H610 Express
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Unterstützter RAM
Max. Größe
64 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
1066 MHz, 1200 MHz, 1333 MHz, 1466 MHz, 1500 MHz, 1600 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC (Betrieb in Nicht–ECC–Modus)
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, unterstützte ECC–Module in ECC–Modus ausgeführt, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
2 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA
PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x HDMI
1 x DisplayPort
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
2 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
1 x Seriell – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, PnP 1.0a Support, DMI 2.7–Unterstützung, WfM 2.0–Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 5.0–Unterstützung
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Temperaturerkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
5+1+1 Phase Power Design, Feststoffkondensatoren, Smart 6, Anti–Sulfur Design, Solid Pin Power Connectors, Ultra Durable
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO–Abschirmung
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Norton Internet Security (OEM Version), LAN–Manager, GIGABYTE Control Center
Breite
24,4 cm
Tiefe
22 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,96*
€ 89,08*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 74,88*
€ 96,69*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.