Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Z890 Pro-A Intel DDR5 S1851


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Z890 Pro-A Intel DDR5 S1851
ASRock Z890 Pro-A Intel DDR5 S1851
Artikel-Nr.:
     7405B-999904422
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBP50-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483947537
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

ASRock Z890 Pro-A Intel DDR5 S1851

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Z890 Pro-A - Motherboard - ATX - LGA1851-Sockel - Z890 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel Z890 Prozessorsockel: 1 x LGA1851-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2)) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 3 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB4 + 1 x USB-C Gen 2x2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet

ASRock Z890 Pro–A Intel DDR5 S1851

Produktbeschreibung:

Asrock Z890 Pro–A. Prozessorhersteller: Intel
– Prozessorsockel: LGA 1851 (Socket V1) – Kompatible
Prozessoren: Intel Core Ultra (Series 2).
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM – RAM–Speicher
maximal: 256 GB – Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen:
M.2 – SATA III – Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD – RAID Level: 0 – 1 – 5 – 10.
Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet
– LAN–Controller: Dragon RTL8125BG.
Komponente für: PC – Motherboardformfaktor: ATX
– Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel Z890
Prozessorsockel
LGA1851–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
9066 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 6533 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5600 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 5.0 x16
2 x PCIe 4.0 x4
1 x PCIe 4.0 x1
1 x M.2 socket (Key E, für kabelloses Modul)
3 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 3 x M.2
Schnittstellen
1 x Thunderbolt 4
1 x USB–C 3.2 Gen2x2
1 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x HDMI
1 x DisplayPort
2 x Antenne
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
16+1+1+1+1 Phasen–Stromdesign, Memory OC Shield, vormontiertes E/A–Schild, BIOS FlashBack–Taste, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), CUDIMM–Unterstützung, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, 2oz Copper PCB, Dr.MOS MOSFET, Beleuchtungslösung Gen5, VRM Kühlkörperdesign, DIY Friendly Design, Enlarged Heatsink Armor, M.2 Kühlkörper, vergrößerte M.2–Kühler, Aluminium–Kühlkörperkonstruktion, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO–Abschirmung, 1 M.2–Schraube
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung
FCC, ErP Ready, EuP Ready
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 154,60*
€ 188,87*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 159,44*
€ 192,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 165,28*
€ 195,95*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 167,48*
€ 197,77*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 168,45*
€ 198,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
be quiet!
BW010
€ 127,50*
Sonstiges
be quiet!
BW012
€ 156,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.