Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Mainboard DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Mainboard DDR5
ASRock Mainboard DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999904421
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBPL0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483949661
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

ASRock Mainboard DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Z890 TAICHI AQUA - Motherboard - E-ATX - LGA1851-Sockel - Z890 Produkttyp: Motherboard - E-ATX Chipsatz: Intel Z890 Prozessorsockel: 1 x LGA1851-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2)) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 4 x Hyper M.2, 2 x Blazing M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB4 + 4 x USB-C 3.2 Gen 2 + 4 x USB-C 3.2 Gen 1 + (2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet

ASRock Mainboard DDR5

Produktbeschreibung:

Asrock Z890 Taichi AQUA. Prozessorhersteller:
Intel – Prozessorsockel: LGA 1851 (Socket V1)
– Kompatible Prozessoren: Intel Core Ultra (Series 2).
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM – RAM–Speicher
maximal: 256 GB – Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen:
M.2 – SATA III – RAID Level: 0 – 1 – 5 – 10.
Parallele Verarbeitungstechnologie: CrossFire.
Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet
– Top WLAN–Standard: Wi–Fi 7 (802.11be) – WLAN–Standards:
802.11a – 802.11b – 802.11g – Wi–Fi 4 (802.11n)
– Wi–Fi 5 (802.11ac) – Wi–Fi 6 (802.11ax) – Wi–Fi 6E...

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – E–ATX
Chipsatz
Intel Z890
Prozessorsockel
LGA1851–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
9600 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 5600 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC4082
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Marvell AQC113CS
Netzwerkschnittstellen
Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
2 x PCIe 5.0 x16 (8x–Modus)
1 x PCIe 4.0 x4
1 x M.2 socket (Key E, for wireless module)
5 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 2 x Blazing M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 3 x Hyper M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA–600 –anschlussstellen: 1 x Hyper M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
2 x USB4
4 x USB–C 3.2 Gen 2
4 x USB–C 3.2 Gen 1
1 x Audio–Line–In/Mikrofon
1 x Audio Line–Out
2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x SPDIF–Ausgang
2 x Antenne
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
28+1+2+1+1 Phase Power Design, Memory OC Shield, vormontiertes E/A–Schild, BIOS FlashBack–Taste, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), CUDIMM–Unterstützung, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, 2oz Copper PCB, Dr.MOS MOSFET, Beleuchtungslösung Gen5, VRM Kühlkörperdesign, DIY Friendly Design, Enlarged Heatsink Armor, M.2 Kühlkörper, enlarged M.2 heatsink, Aluminium–Kühlkörperkonstruktion, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots, 10 Layer PCB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB 2.0 Bracket, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne, 1–auf–2–Splitterkabel für ARGB LED, 3 Thermistorkabel
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA–Kabel
Kennzeichnung
CEC, FCC, ErP Ready, EuP Ready
Breite
30,5 cm
Tiefe
27,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 480,67*
€ 527,79*
Frei Haus
ab € 521,33*
€ 570,80*
€ 5,50*
ab € 627,93*
€ 677,23*
€ 6,90*
ab € 636,15*
€ 688,54*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 660,34*
€ 713,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,99*
€ 849,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,15*
€ 848,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,42*
€ 840,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,06*
€ 823,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,34*
€ 785,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
be quiet!
BW010
€ 127,64*
Sonstiges
be quiet!
BW012
€ 157,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.