Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Mainboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte Mainboard
Gigabyte Mainboard
Artikel-Nr.:
     7405B-999900627
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z890M GAMING X
EAN/GTIN:
     4719331865160
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Gigabyte Mainboard

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigabyte Z890M GAMING X - Motherboard - micro ATX - LGA1851-Sockel - Z890 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel Z890 Express Prozessorsockel: 1 x LGA1851-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2)) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet

Gigabyte Mainboard

Produktbeschreibung:

Digital 8+1+2+1 Phasen 50A PowerPak VRM mit Solid
CapacitorVerstärkter PCIe UD Slot PCIe 5.0 mit
PCIe EZ–Latch DesignPCIe M.2 Design (Bis zu 2580)
mit Thermal GuardVollständig Abgedeckte MOSFET
Kühlkörper2.5GbE LAN – USB 3.2 Gen1 Typ–C®Steigern
Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit
GIGABYTEs bewährten Motherboard–Serien: AORUS
– AERO und GIGABYTE.
Mit innovativem Design und modernsten Funktionen
überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung
und Zuverlässigkeit.
Egal – ob Sie Gamer – Content Creator oder professioneller
Anwender sind – diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten und garantieren eine exzellente
Qualität und die neuesten Technologien.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
Intel Z890 Express
Prozessorsockel
LGA1851–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
2800 MHz, 2900 MHz, 3000 MHz, 3100 MHz, 3200 MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4100 Mhz (O.C), 4133 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC (Betrieb in Nicht–ECC–Modus)
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC–Module in ECC–Modus ausgeführt, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus)
1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
1 x M.2 socket (2280/2580 M.2 Key M Slot)
1 x M.2 socket (2280/2580/22110/25110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort
2 x HDMI
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
3 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
1 x PS/2–Tastatur/–maus
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
1 x USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
2 x Thunderbolt – Stiftleiste
1 x Seriell – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
WfM 2.0–Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Temperaturerkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
Q–Flash, 8+1+2 Phase Power Design, PCIe EZ–Verriegelung, 6 Layer PCB, Premium Power Choke, DIY Friendly Design, VRM Thermal Armor Advanced, vormontiertes E/A–Schild, M.2 Thermal Guard, RGB FUSION 2.0, EZ Debug LED, KI–Übertaktung, GIGABYTE Smart Fan 6, Ultra Durable, Audio Noise Guard, High–End–Audiokondensatoren
Verschiedenes
Software inbegriffen
Norton Internet Security (OEM Version), GIGABYTE Control Center, LAN–Manager
Kennzeichnung
HDCP 2.3, DisplayPort 1.2
Breite
24,4 cm
Tiefe
24,4 cm
Verpackungsdetails
Box

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 159,40*
€ 190,08*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,06*
€ 190,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 161,40*
€ 191,71*
€ 5,50*
ab € 160,97*
€ 191,90*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 171,43*
€ 203,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.