Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom 10G PoE++ Injector EU Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom 10G PoE++ Injector EU Power over Ethernet
Lancom 10G PoE++ Injector EU Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999885243
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61839
EAN/GTIN:
     4044144618390
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch

Lancom 10G PoE++ Injector EU Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LANCOM - Power Injector - 65 Watt Gerätetyp: Power Injector - extern Power Over Ethernet (PoE): PoE++ Lokalisierung: Europa Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: DC 56 V Leistungskapazität: 65 Watt Eingangsanschlüsse: 1 x IEC-Anschluss Ausgabeanschlussstellen: 1 x RJ-45 - 56 V 65 W

Lancom 10G PoE++ Injector EU Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

1–Port–PoE–Injektor mit Multi–Gigabit Ethernet–Unterstützung
und Linkgeschwindigkeiten bis zu 10 GBit/sUnterstützung
des PoE–Standards 802.3bt (PoE++) bis 65W – abwärtskompatibel
zu IEEE 802.3af/atSpannungsversorgung bis zu 100m
per Ethernet–KabelEinfache Plug & Play–InstallationStromversorgung
von Access Points über PoE inkl.
10G–UnterstützungMit dem LANCOM PoE++ 10G Injector
nutzen Sie die Vorteile einer PoE–fähigen Infrastruktur
wie hoher Flexibilität und Kosteneffizienz ohne
auf 10G–Übertragungsgeschwindigkeiten zu verzichten.
Auch ohne PoE–fähigen Switch können dank Unterstützung
der PoE–Standards IEEE 802.3bt (PoE++) und 10
GBit/s selbst leistungsstarke Wi–Fi 7 Access Points
zuverlässig mit Strom versorgt werden.
Die Abwärtskompatibilität zu IEEE 802.3at (PoE+)
und IEEE 802.3af (PoE) sowie eine Multi–Gigabit–Unterstützung (1G /
2,5G / 5G / 10G) sorgt für einen flexiblen Einsatz
in allen Netzwerkinfrastrukturen.
Der LANCOM PoE++ 10G Injector kann bis zu 100m
vom Access Points platziert werden – um auch schwer
zugängliche Funkbereiche ideal zu versorgen.Vorteile10
Gigabit Ethernet insbesondere für Wi–Fi 7 Access
PointsMit Multi–Gigabit Ethernet und Geschwindigkeiten
bis zu 10 GBit/s versorgt der LANCOM PoE++ 10G
Injector Access Points zuverlässig mit Strom –
auch wenn diese an einen Switch ohne PoE–Fähigkeit
angeschlossen sind.
Dadurch können Endgeräte auch an Standorten ohne
direkten Stromanschluss die volle Netzwerkleistung
ohne Leistungs­einbußen nutzen.Volle Power dank
PoE – PoE+ und PoE++Dank Unterstützung der PoE–Standards
IEEE 802.3af (PoE) – IEEE 802.3at (PoE+) und IEEE
802.3bt (PoE++) ist der Injector die optimale
Wahl für die Stromversorgung aller LANCOM Access
Points über Power over Ethernet.
Auch Netzwerk­komponenten mit erhöhtem Energiebedarf
müssen keine Leistungseinbußen hinnehmen.Hohe
AusgangsleistungMit einer Spannungsversorgung
nach IEEE 802.3af/at/bt mit garantierter Ausgangsleistung
von 65W auf bis zu 100m ermöglicht der LANCOM PoE++ 10G Inje

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Power Injector – extern
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++ (IEEE 802.3bt)
Lokalisierung
Europa
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50 – 60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x IEC–Anschluss
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ–45 – 56 V 65 W
Ausgangsspannung
DC 56 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Leistungskapazität
65 Watt
Effizienz
88% (115VAC), 89% (230VAC)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10 Gigabit LAN – RJ–45
1 x 10 Gigabit LAN (PoE) – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Besonderheiten
Multi–Gigabit Ethernet (bis zu 10 Gbit/s), LED–Anzeiger, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Überstromschutz, Überhitzungsalarm, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Plug and Play, EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B, UL, CCC, EN 62368, DoE Level VI, CoC V5 Tier 2, cULus, WEEE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,41*
€ 103,53*
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 82,42*
€ 103,54*
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 107,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 107,97*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 97,63*
€ 122,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.