Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-5993 Herst.-Nr.: 61839 EAN/GTIN: 4044144618390 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem LANCOM PoE++ 10G Injector nutzen Sie die Vorteile einer PoE-fähigen Infrastruktur wie hoher Flexibilität und Kosteneffizienz ohne auf 10G-Übertragungsgeschwindigkeiten zu verzichten. Auch ohne PoE-fähigen Switch können dank Unterstützung der PoE-Standards IEEE 802.3bt (PoE++) und 10 GBit/s selbst leistungsstarke Wi-Fi 7 Access Points zuverlässig mit Strom versorgt werden. Die Abwärtskompatibilität zu IEEE 802.3at (PoE+) und IEEE 802.3af (PoE) sowie eine Multi-Gigabit-Unterstützung (1G / 2,5G / 5G / 10G) sorgt für einen flexiblen Einsatz in allen Netzwerkinfrastrukturen. Der LANCOM PoE++ 10G Injector kann bis zu 100 m vom Access Points platziert werden, um auch schwer zugängliche Funkbereiche ideal zu versorgen. Highlights - 1-Port-PoE-Injektor mit Multi-Gigabit Ethernet-Unterstützung und Linkgeschwindigkeiten bis zu 10 GBit/s
- Unterstützung des PoE-Standards 802.3bt (PoE++) bis 65 W, abwärtskompatibel zu IEEE 802.3af/at
- Spannungsversorgung bis zu 100 m per Ethernet-Kabel
- Einfache Plug und Play-Installation
- Inklusive Kaltgerätekabel
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 495 g | Höhe: | 4.9 cm | Länge: | 14.4 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 82,41* | € 103,53* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 82,42* | € 103,54* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,68* | € 107,65* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,93* | € 107,97* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,64* | € 111,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|