Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 10G PoE++ Injector (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM 10G PoE++ Injector (EU)
LANCOM 10G PoE++ Injector (EU)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122336943
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61839
EAN/GTIN:
     4044144618390
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch
Stromversorgung von Access Points über PoE inkl. 10G-Unterstützung
Mit dem LANCOM PoE++ 10G Injector nutzen Sie die Vorteile einer PoE-fähigen Infrastruktur wie hoher Flexibilität und Kosteneffizienz ohne auf 10G-Übertragungsgeschwindigkeiten zu verzichten. Auch ohne PoE-fähigen Switch können dank Unterstützung der PoE-Standards IEEE 802.3bt (PoE++) und 10 GBit/s selbst leistungsstarke Wi-Fi 7 Access Points zuverlässig mit Strom versorgt werden. Die Abwärtskompatibilität zu IEEE 802.3at (PoE+) und IEEE 802.3af (PoE) sowie eine Multi-Gigabit-Unterstützung (1G / 2,5G / 5G / 10G) sorgt für einen flexiblen Einsatz in allen Netzwerkinfrastrukturen. Der LANCOM PoE++ 10G Injector kann bis zu 100m vom Access Points platziert werden, um auch schwer zugängliche Funkbereiche ideal zu versorgen.

Vorteile
10 Gigabit Ethernet insbesondere für Wi-Fi 7 Access Points

Mit Multi-Gigabit Ethernet und Geschwindigkeiten bis zu 10 GBit/s versorgt der LANCOM PoE++ 10G Injector Access Points zuverlässig mit Strom, auch wenn diese an einen Switch ohne PoE-Fähigkeit angeschlossen sind. Dadurch können Endgeräte auch an Standorten ohne direkten Stromanschluss die volle Netzwerkleistung ohne Leistungs­einbußen nutzen.

Volle Power dank PoE, PoE+ und PoE++
Dank Unterstützung der PoE-Standards IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) und IEEE 802.3bt (PoE++) ist der Injector die optimale Wahl für die Stromversorgung aller LANCOM Access Points über Power over Ethernet. Auch Netzwerk­komponenten mit erhöhtem Energiebedarf müssen keine Leistungseinbußen hinnehmen.

Hohe Ausgangsleistung
Mit einer Spannungsversorgung nach IEEE 802.3af/at/bt mit garantierter Ausgangsleistung von 65W auf bis zu 100m ermöglicht der LANCOM PoE++ 10G Injector die flexible Positionierung von Access Points zur perfekten Funkfeld­abdeckung.

Integriertes Netzteil
Der LANCOM PoE++ 10G Injector verfügt über ein integriertes Netzteil, sodass außer dem beiliegendem Kaltgerätestecker keine weiteren Komponenten benötigt werden – eine platzsparende Lösung.

Plug & Play
Die praktische Plug & Play-Installation des Injektors ermöglicht eine schnelle und einfache Integration in das Netzwerk. Einfach den LANCOM PoE++ 10G Injector zwischen Switch und dem zu vernetzenden Access Point verbinden und per Netzkabel an den Strom anschließen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Zertifikate
Zertifizierung
UL, CE, CCC, EN 62368, DoE VI, CoC tier II
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
Ursprungsland
Taiwan
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
56 V
Ausgangsleistung
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.