Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte ATX Mainboard AM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte ATX Mainboard AM5
Gigabyte ATX Mainboard AM5
Artikel-Nr.:
     7405B-999884794
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     X870E AORUS PRO ICE
EAN/GTIN:
     4719331864798
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Gigabyte ATX Mainboard AM5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AORUS X870E PRO ICE - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X870E Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD X870E Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB4 + 3 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

Gigabyte ATX Mainboard AM5

Produktbeschreibung:

AMD Socket AM5: Unterstützt AMD Ryzen 9000 Serie,
8000 Serie, 7000 Serie ProzessorenTwin 16+2+2
Phasen Digital VRM mit 80A Smart Power StageDual
Channel DDR5: 4DIMMs mit AMD EXPO Speicher Modul
UnterstützungPCIe Gen5 x16 mit PCIe UD Slot X
& EZ–Latch PlusUltra–schneller Speicher: 4M.2 Slots,
einschließlich 3* PCIe 5.0 x4Effiziente Kühlung:
VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard
LErweiterte Konnektivität: Dual USB4 Typ–C mit DP–Alt,
HDMISchnelles Networking: 2.5GbE LAN & Wi–Fi 7
mit richtungsweisender Ultra–HochleistungsantenneSteigern
Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit
GIGABYTEs bewährten Motherboard–Serien: AORUS,
AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und
modernsten Funktionen überzeugen diese Boards
durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit.
Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller
Anwender sind,
diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
und garantieren eine exzellente Qualität und die
neuesten Technologien.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD X870E
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
2200 MHz, 2400 MHz, 2600 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC1220
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Qualcomm QCNCM865
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus)
1 x PCIe 3.0 x16 (x4–Modus)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 3 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x SPDIF–Ausgang
2 x Antenne
4 x USB 3.2 Gen 1
3 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB4/DisplayPort
1 x HDMI
2 x USB 2.0
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
WfM 2.0–Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Temperaturerkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung, Geräuscherkennung
Hardwarefeatures
16+2+2 Phase Power Design, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, VRM Thermal Armor Advanced, vormontiertes E/A–Schild, M.2 Thermal Guard L, M.2 Thermal Guard Ext., RGB FUSION 2.0, EZ Plug, EZ Debug LED, M.2 EZ Latch Plus, M.2 EZ Latch Click, PCIe EZ Latch Plus, Ultra Durable PCIe Armor, 80A Smart Power Stage
Verschiedenes
Software inbegriffen
GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)
Kennzeichnung
HDCP 2.3
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm
Verpackungsdetails
Box

Weitere Suchbegriffe: Batterie AM5, Batterie LR1, Batterie N, Lady Batterie, N Lady Batterie, Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,50*
ab € 274,25*
€ 282,38*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 277,50*
€ 285,30*
Frei Haus
ab € 277,83*
€ 286,13*
€ 3,50*
ab € 279,17*
€ 287,43*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 296,83*
€ 305,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.