Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AM5 ATX MB AMD Sockel Ryzen Zen4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte AM5 ATX MB AMD Sockel Ryzen Zen4
Gigabyte AM5 ATX MB AMD Sockel Ryzen Zen4
Artikel-Nr.:
     7405B-999884793
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     X870E A ELITE WIFI7
EAN/GTIN:
     4719331864613
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Gigabyte AM5 ATX MB AMD Sockel Ryzen Zen4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AORUS X870E ELITE WIFI7 - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X870E Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD X870E Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB4 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

Gigabyte AM5 ATX MB AMD Sockel Ryzen Zen4

Produktbeschreibung:

AMD Sockel AM5: Unterstützt AMD Ryzen 7000 / Ryzen 8000 /
Ryzen 9000 Serie ProzessorenTwin 16+2+2 Phasen
Digital VRM mit DrMOSDual Channel DDR5: 4 DIMMs
mit AMD EXPO™ Speichermodul UnterstützungPCIe
Gen5 x16 mit PCIe UD X Steckplatz & EZ–Latch PlusUltra–Schneller
Speicher: 4 M.2 Steckplätze,
einschließlich 3 PCIe 5.0 x4Effiziente Kühlung:
VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard
LErweiterte Konnektivität: Dual USB4 Typ–C mit DP–Alt,
HDMISchnelle Netzwerkverbindung: 2.5GbE LAN &
Wi–Fi 7 mit leistungsstarker AntenneSteigern Sie
die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs
bewährten Motherboard–Serien: AORUS,
AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und
modernsten Funktionen überzeugen diese Boards
durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit.
Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller
Anwender sind,
diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
und garantieren eine exzellente Qualität und die
neuesten Technologien.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD X870E
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4200 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2600 MHz, 2400 MHz, 2200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC1220
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus)
1 x PCIe 3.0 x16 (x4–Modus)
1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
3 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 3 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
2 x Antenne
1 x HDMI
2 x USB 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x SPDIF–Ausgang
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, PnP 1.0a Support, DMI 2.7–Unterstützung, WfM 2.0–Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 5.0–Unterstützung
Hardwareüberwachung
Lüftersteuerung, Warnung bei Lüfterausfall, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Systemspannung, Temperaturerkennung
Hardwarefeatures
16+2+2 Phase Power Design, Q–Flash Plus button, WIFI EZ Plug, M.2 EZ Latch Plus, M.2 EZ Latch Click, M.2 Thermal Guard L, PCIe EZ Latch Plus, Ultra Durable PCIe Armor, VRM Thermal Armor Advanced, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, DIY Friendly Design, EZ Debug LED, GIGABYTE Smart Fan 6, M.2 Thermal Guard Ext., RGB FUSION, VRM Thermal Armor Fins–Array
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN–Antenne, G–Connector
Enthaltene Kabel
2 x SATA Express–Kabel
Software inbegriffen
HWiNFO, GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Batterie AM5, Batterie LR1, Batterie N, Lady Batterie, N Lady Batterie, Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,61*
€ 280,20*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,65*
€ 282,52*
€ 6,78*
ab € 255,41*
€ 284,80*
€ 3,50*
ab € 255,51*
€ 285,31*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 274,14*
€ 306,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,50*
€ 364,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,19*
€ 361,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,14*
€ 326,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.