Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte ATX Mainboard AM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte ATX Mainboard AM5
Gigabyte ATX Mainboard AM5
Artikel-Nr.:
     7405B-999884789
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     X870 GAMING X WIFI7
EAN/GTIN:
     4719331865368
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Gigabyte ATX Mainboard AM5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X870 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD X870 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB4 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

Gigabyte ATX Mainboard AM5

Produktbeschreibung:

AMD Sockel AM5: Unterstützt AMD Ryzen 7000/ Ryzen 8000/
Ryzen 9000 Serie ProzessorenDigitaler Zwilling
16+2+2 Phasen VRM–LösungDual Channel DDR5: 4 DIMMs
mit AMD EXPO Speichermodul UnterstützungPCIe Gen5
x16 mit PCIe UD X Steckplatz & EZ–Latch PlusUltra–schneller
Speicher: 3 M.2 Steckplätze – einschließlich 1
PCIe 5.0 x4Effizientes Gesamtwärmemanagement:
VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard
ErweiterungErweiterte Konnektivität: Dual USB4
Typ–C mit DP–Alt – HDMISchnelle Netzwerkverbindung:
2.5GbE LAN & Wi–Fi 7 mit leistungsstarker AntenneSteigern
Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit
GIGABYTEs bewährten Motherboard–Serien: AORUS
– AERO und GIGABYTE.
Mit innovativem Design und modernsten Funktionen
überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung
und Zuverlässigkeit.
Egal – ob Sie Gamer – Content Creator oder professioneller
Anwender sind – diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten und garantieren eine exzellente
Qualität und die neuesten Technologien.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD X870
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
2200 MHz, 2400 MHz, 2600 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 5.0 x16
2 x PCIe 3.0 x16 (1x–Modus)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen
LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x Mikrofon
2 x Antenne
3 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB4/DisplayPort
1 x HDMI
4 x USB 2.0
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
WfM 2.0–Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Temperaturerkennung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
16+2+2 Phase Power Design, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, VRM Thermal Armor Advanced, vormontiertes E/A–Schild, M.2 Thermal Guard Ext., RGB FUSION 2.0, EZ Plug, EZ Debug LED, M.2 EZ Latch Plus, M.2 EZ Latch Click, PCIe EZ Latch Plus
Verschiedenes
Software inbegriffen
GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)
Kennzeichnung
HDCP 2.3
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm
Verpackungsdetails
Box

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 232,53*
€ 3,50*
ab € 208,69*
€ 233,83*
Frei Haus
ab € 212,08*
€ 235,62*
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 218,25*
€ 241,52*
Lager 7405
41
€ 1,00*
ab € 226,55*
€ 250,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.