LevelOne Switch 28x GE 4x2.5GbE 16x1.25GbE SFP
LevelOne Switch 28x GE 4x2.5GbE 16x1.25GbE SFP
Produktbeschreibung:
Der LevelOne IGU–2872 ist ein äußerst zuverlässiger,
L2+ verwalteter Industrie–Ethernet–Switch, der
für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurde.
Ausgestattet für industrielle Automatisierung
bietet er umfassende Layer–2–Managementfunktionen
und schnelle Failover–Fähigkeiten.
Dieser Switch gewährleistet unterbrechungsfreien
Betrieb durch sein ERPS–Redundanznetzwerk mit
einer Wiederherstellungszeit von unter 20 ms.
Seine breite Betriebstemperaturspanne, AC/DC–Redundanzstromversorgung
und lüfterloses Design gewährleisten ununterbrochenen
Betrieb in rauen Industrieumgebungen.
Ideal für großflächige industrielle Netzwerke
bietet der IGU–2872 die Grundlage für effiziente
und sichere Operationen.Kompakte und flexible
KonnektivitätBietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten
mit 16 100/1000Base–X SFP,
8 Gigabit SFP/RJ45 Combo und 4*1G/2.5 GBase–X SFP
Ports.Robuste Stromversorgung und UmweltfestigkeitStellt
zuverlässigen Betrieb durch redundante AC/DC Stromversorgung,
erweiterten Überspannungsschutz (6KV) und ESD–Schutz
(Luftentladung 15kV,
Kontaktentladung 8kV) sicher.Ausgelegt für raue
Umgebungen mit lüfterlosem IP40 Gehäuse und breitem
Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +80°C.Hohe
Verfügbarkeit und LeistungLiefert unterbrechungsfreien
Betrieb durch G.8032 ERPS Protokoll mit
Technische Details:
Allgemeines
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
USB 2.0
Netzwerk
Technische Daten