Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL USGLITE60AX Security Router Tri-Band Wifi6 Mesh Nebula


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL USGLITE60AX Security Router Tri-Band Wifi6 Mesh Nebula
ZyXEL USGLITE60AX Security Router Tri-Band Wifi6 Mesh Nebula
Artikel-Nr.:
     7405B-999842634
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGLITE60AX-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937637706
Suchbegriffe:
DSL Router
Hardware-Firewall
4G Router
LTE Router

ZyXEL USGLITE60AX Security Router Tri-Band Wifi6 Mesh Nebula

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel USG LITE 60AX - Firewall Gerätetyp: Firewall Formfaktor: Extern Lokalisierung: Europa Prozessor: 2 GHz RAM: 1 GB Flash-Speicher: 512 MB Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet Leistung: SPI Firewall-Durchsatz: 20000 Mbps
    Durchsatz (Bridge-Modus): 20000 Mbps
    DPI-Durchsatz (Routing-Modus): 20000 Mbps
    Durchsatz (Bedrohungsmanagement aktiviert): 20000 Mbps
    VPN-Durchsatz (TCP Single Session): 100 Mbps
    VPN-Durchsatz (UDP 1424): 300 Mbps
    Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s
    Maximale Datenrate (5 GHz): 4804 Mbit/s Kapazität: TCP-Sitzungen: 20000
    Simultane IPSec VPN-Tunnel: 3
    Gleichzeitige IPSec-Tunnel: 5
    VPN Remote Tunnels: 5
    VLAN-Eingänge: 4 Stromversorgung: DC 12 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,5 cm x 16,17 cm x 22,9 cm Gewicht: 707 g

ZyXEL USGLITE60AX Security Router Tri–Band Wifi6 Mesh Nebula

Produktbeschreibung:

Ethernet–WANIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax,
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n2.5 Gigabit
EthernetWeb–basiertes ManagementDHCP–Client DHCP–ServerWPA2Sicherheit
ohne AboDas intuitive Bedrohungsmanagement erkennt
und blockiert gängige Bedrohungen wie Ransomware
und Malware ohne zusätzliche Abonnementkosten.
Ununterbrochene Sicherheit und Schutz ohne zusätzliche Kosten.
Nebula Berichte zu Bedrohungen ansehenSichere
VPN–VerbindungMit dem USG LITE 60AX lässt sich
in wenigen Schritten eine sichere Verbindung (Site–to–Site VPN,
Remote Access VPN) aufbauen. Unternehmen erweitern
ihre Reichweite für Mitarbeiter an entfernten Standorten,
wie z.B. Home–Offices oder Niederlassungen, indem
sie ihnen einen sicheren Fernzugriff auf ihr Hauptnetzwerk
ermöglichen.Unübertroffene Leistung,
garantierte SicherheitDas USG LITE60 AX bietet
überragende WiFi 6–Geschwindigkeiten,
Zuverlässigkeit und niedrige Latenzzeiten sowie
kabelgebundene 2,5–Gigabit–Verbindungen und leistungsstarke
Netzwerkfunktionen.2,5GbE Multi–Gig–VerbindungZwei
2.5GbE WAN/LAN–Ports ermöglichen nicht nur Gigabit–Geschwindigkeiten
von Ihrem Internet–Provider,
sondern bieten auch erstklassige Kabelverbindungen
mit bemerkenswerter Flexibilität für den Anschluss
von Geräten mit höheren Netzwerkanforderungen
an die USGLITE60AX.Unglaublich schnelles WiFi
6Das WiFi 6 Dualband–WLAN des USG LITE 60AX bietet
überragende Geschwindigkeit,
Zuverlässigkeit und niedrige Latenzzeiten von
bis zu 6 Gbit/s.Die Smart Mesh–Technologie von
Zyxel stellt automatisch dynamische drahtlose
Verbindungen zwischen der USGLITE 60AX und den
Nebula–Access Points her.
Eine komplexe Verkabelung des Netzwerkes ist hinfällig.Schlaue
und schnelle FunktionenDie USG LITE 60AX Firewall
ist mit einer schnellen 2,0–GHz–Quad–Core–64–Bit–CPU ausgestattet,
leistet eine Verwaltung auch anspruchsvollster
Netzwerke mühelos und bietet unübertroffene Sicherheit–
und Anwendungstransparenz in Ihrem Netzwerk.
Die überragende Netzwerkleistung mit überzeugenden
Datenübertragungraten,
sorgen für ein neues Online–Erlebnis.Verbunden
und abgesichert in MinutenMit ein paar einfachen
Klicks in der Nebula Mobile App sind Sie in wenigen
Minuten verbunden und gesichert.
Der einfache Schritt–für–Schritt–Assistent führt
Sie durch den gesamten Installationsprozess.
Mit der intuitiven App können Sie die Einstellungen
bei Bedarf problemlos ändern.Einblick und Kontrolle
von AnwendungenMit der USG LITE 60AX können Sie
mit Nebula steuern,
wie die Geräte in Ihrem Netzwerk das Internet nutzen.
Erkennen Sie, welche Anwendungen genutzt werden,
drosseln und blockieren sie bei Bedarf bestimmte Anwendungen.
Sie stellen mit einem Klick sicher, dass die für
Ihr Unternehmen erforderlichen Anwendungen reibungslos
laufen und Ihr Unternehmen ohne Unterbrechungen
online bleibt.Nachhaltig produziertDas Öko–Design
des USG LITE 60AX besteht aus ca.
95% recyceltem Kunststoff in seinem Gehäuse und
unterstreicht damit unser Engagement für Nachhaltigkeit.
Bei Zyxel haben wir das Verpackungsvolumen um
36,7% reduziert,
auf farbige Verpackungen verzichtet und den Druck
von Verpackungen auf 100% halogenfreie oder sojabasierte
Druckfarben umgestellt.
Diese Maßnahmen reduzieren das Volumen der Produkte,
erhöhen die Anzahl der Einheiten pro Palette um
47,7% und verringern unseren CO2–Fußabdruck signifikant.Erweiterte
Sicherheit mit dem Elite PackDie Elite Pack–Lizenz
bietet zusätzlich zum kostenlosen Abonnement eine
umfassende Webfilterung für mehr als 120 Kategorien
und Millionen von Domains.
Darüber hinaus aktiviert es erweiterte Nebula
Pro–Funktionen und erhöht den Schutz vor Ransomware
mit den Security Cloud–Technologien von Zyxel.Schnell.
Sicher. Unkompliziert.Alle Vorteile in einer FirewallSicherheitAbonnementfreier
Ransomware–Schutz2,5 GbEZwei 2,5 GbE Multi–Gig–PortsNebula
Intelligente Cloud–VerwaltungWiFi 6 Stabiles WiFi
6 ohne Latenzzeiten

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Firewall
Breite
6,5 cm
Tiefe
16,17 cm
Höhe
22,9 cm
Gewicht
707 g
Lokalisierung
Europa
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren
2 GHz
RAM
1 GB
Flash–Speicher
512 MB
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, DHCP
Leistung
SPI Firewall–Durchsatz: 20000 Mbps
Durchsatz (Bridge–Modus): 20000 Mbps
DPI–Durchsatz (Routing–Modus): 20000 Mbps
Durchsatz (Bedrohungsmanagement aktiviert): 20000 Mbps
VPN–Durchsatz (TCP Single Session): 100 Mbps
VPN–Durchsatz (UDP 1424): 300 Mbps
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s
Maximale Datenrate (5 GHz): 4804 Mbit/s
Kapazität
TCP–Sitzungen: 20000
Simultane IPSec VPN–Tunnel: 3
Gleichzeitige IPSec–Tunnel: 5
VPN Remote Tunnels: 5
VLAN–Eingänge: 4
Leistungsmerkmale
NAT Support, Vermaschtes Netz, Anti–Malware–Schutz, DHCP–Server, DHCP–Relais, Diagnosefunktion, MU–MIMO–Technologie, Web Filtering, Domainfilter, Realtime Network Analytics, Fernzugriff–Management, Geo–Filter, Guest Network, Ransomware–Schutz, Ad Blocking, Dynamic DNS, Static Route, Traffic Management, Dark Web–Blocker, VPN Proxy–Blocker, Intrusion Blocker, Schutz vor E–Mail–Betrug, Schutz vor Phishing–E–Mails, Allow–Liste/Block–Liste
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2–PSK
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100/1000/2500Base–T – RJ–45 (WAN)
1 x 100/1000/2500Base–T – RJ–45
4 x 1000Base–T – RJ–45
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
31 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, zyxel router, dsl router, Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,95*
ab € 134,41*
€ 164,83*
€ 4,99*
ab € 144,85*
€ 171,51*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 139,75*
€ 172,40*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 140,93*
€ 172,58*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 150,56*
€ 182,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ1Y01F
€ 48,47*
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ1M01F
€ 4,80*
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ3Y01F
€ 133,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.