Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 808-101991 Herst.-Nr.: USGLITE60AX-EU0101F EAN/GTIN: 4718937637706 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem USG LITE 60AX lässt sich in wenigen Schritten eine sichere Verbindung (Site-to-Site VPN, Remote Access VPN) aufbauen. Unternehmen erweitern ihre Reichweite für Mitarbeiter an entfernten Standorten, wie z.B. Home-Offices oder Niederlassungen, indem sie ihnen einen sicheren Fernzugriff auf ihr Hauptnetzwerk ermöglichen. Das USG LITE60 AX bietet überragende WiFi 6-Geschwindigkeiten, Zuverlässigkeit und niedrige Latenzzeiten sowie kabelgebundene 2,5-Gigabit-Verbindungen und leistungsstarke Netzwerkfunktionen. Zwei 2.5GbE WAN/LAN-Ports ermöglichen nicht nur Gigabit-Geschwindigkeiten von Ihrem Internet-Provider, sondern bieten auch erstklassige Kabelverbindungen mit bemerkenswerter Flexibilität für den Anschluss von Geräten mit höheren Netzwerkanforderungen an die USGLITE60AX. Die USG LITE 60AX Firewall ist mit einer schnellen 2,0-GHz-Quad-Core-64-Bit-CPU ausgestattet, leistet eine Verwaltung auch anspruchsvollster Netzwerke mühelos und bietet unübertroffene Sicherheit- und Anwendungstransparenz in Ihrem Netzwerk. Die überragende Netzwerkleistung mit überzeugenden Datenübertragungraten, sorgen für ein neues Online-Erlebnis. Das WiFi 6 Dualband-WLAN des USG LITE 60AX bietet überragende Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und niedrige Latenzzeiten von bis zu 6 Gbit/s. Die Smart Mesh-Technologie von Zyxel stellt automatisch dynamische drahtlose Verbindungen zwischen der USGLITE 60AX und den Nebula-Access Points her. Eine komplexe Verkabelung des Netzwerkes ist hinfällig. Mit ein paar einfachen Klicks in der Nebula Mobile App sind Sie in wenigen Minuten verbunden und gesichert. Der einfache Schritt-für-Schritt-Assistent führt Sie durch den gesamten Installationsprozess. Mit der intuitiven App können Sie die Einstellungen bei Bedarf problemlos ändern. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 8,95* | ab € 134,41* | € 164,83* |  |  |  | Lager 808 | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 144,85* | € 171,51* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 139,75* | € 172,40* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 140,93* | € 172,58* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 140,30* | € 173,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 808 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 808 |  | Versand: Lager 808 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|