Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG-LITE 60AX Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG-LITE 60AX Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel USG-LITE 60AX Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel USG-LITE 60AX Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel USG-LITE 60AX Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel USG-LITE 60AX Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel USG-LITE 60AX Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel USG-LITE 60AX Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel USG-LITE 60AX Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel USG-LITE 60AX Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120771206
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGLITE60AX-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937637706
Suchbegriffe:
DSL Router
Hardware-Firewall
4G Router
LTE Router
Sicherheit ohne Abo
Das intuitive Bedrohungsmanagement erkennt und blockiert gängige Bedrohungen wie Ransomware und Malware ohne zusätzliche Abonnementkosten. Ununterbrochene Sicherheit und Schutz ohne zusätzliche Kosten. Nebula Berichte zu Bedrohungen ansehen

Sichere VPN-Verbindung
Mit dem USG LITE 60AX lässt sich in wenigen Schritten eine sichere Verbindung (Site-to-Site VPN, Remote Access VPN) aufbauen. Unternehmen erweitern ihre Reichweite für Mitarbeiter an entfernten Standorten, wie z.B. Home-Offices oder Niederlassungen, indem sie ihnen einen sicheren Fernzugriff auf ihr Hauptnetzwerk ermöglichen.

Unübertroffene Leistung, garantierte Sicherheit
Das USG LITE60 AX bietet überragende WiFi 6-Geschwindigkeiten, Zuverlässigkeit und niedrige Latenzzeiten sowie kabelgebundene 2,5-Gigabit-Verbindungen und leistungsstarke Netzwerkfunktionen.

2,5GbE Multi-Gig-Verbindung
Zwei 2.5GbE WAN/LAN-Ports ermöglichen nicht nur Gigabit-Geschwindigkeiten von Ihrem Internet-Provider, sondern bieten auch erstklassige Kabelverbindungen mit bemerkenswerter Flexibilität für den Anschluss von Geräten mit höheren Netzwerkanforderungen an die USGLITE60AX.

Unglaublich schnelles WiFi 6
Das WiFi 6 Dualband-WLAN des USG LITE 60AX bietet überragende Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und niedrige Latenzzeiten von bis zu 6 Gbit/s.
Die Smart Mesh-Technologie von Zyxel stellt automatisch dynamische drahtlose Verbindungen zwischen der USGLITE 60AX und den Nebula-Access Points her. Eine komplexe Verkabelung des Netzwerkes ist hinfällig.

Schlaue und schnelle Funktionen
Die USG LITE 60AX Firewall ist mit einer schnellen 2,0-GHz-Quad-Core-64-Bit-CPU ausgestattet, leistet eine Verwaltung auch anspruchsvollster Netzwerke mühelos und bietet unübertroffene Sicherheit- und Anwendungstransparenz in Ihrem Netzwerk. Die überragende Netzwerkleistung mit überzeugenden Datenübertragungraten, sorgen für ein neues Online-Erlebnis.

Verbunden und abgesichert in Minuten
Mit ein paar einfachen Klicks in der Nebula Mobile App sind Sie in wenigen Minuten verbunden und gesichert. Der einfache Schritt-für-Schritt-Assistent führt Sie durch den gesamten Installationsprozess. Mit der intuitiven App können Sie die Einstellungen bei Bedarf problemlos ändern.

Einblick und Kontrolle von Anwendungen
Mit der USG LITE 60AX können Sie mit Nebula steuern, wie die Geräte in Ihrem Netzwerk das Internet nutzen. Erkennen Sie, welche Anwendungen genutzt werden, drosseln und blockieren sie bei Bedarf bestimmte Anwendungen. Sie stellen mit einem Klick sicher, dass die für Ihr Unternehmen erforderlichen Anwendungen reibungslos laufen und Ihr Unternehmen ohne Unterbrechungen online bleibt.

Nachhaltig produziert
Das Öko-Design des USG LITE 60AX besteht aus ca. 95% recyceltem Kunststoff in seinem Gehäuse und unterstreicht damit unser Engagement für Nachhaltigkeit. Bei Zyxel haben wir das Verpackungsvolumen um 36,7% reduziert, auf farbige Verpackungen verzichtet und den Druck von Verpackungen auf 100% halogenfreie oder sojabasierte Druckfarben umgestellt. Diese Maßnahmen reduzieren das Volumen der Produkte, erhöhen die Anzahl der Einheiten pro Palette um 47,7% und verringern unseren CO2-Fußabdruck signifikant.

Erweiterte Sicherheit mit dem Elite Pack
Die Elite Pack-Lizenz bietet zusätzlich zum kostenlosen Abonnement eine umfassende Webfilterung für mehr als 120 Kategorien und Millionen von Domains. Darüber hinaus aktiviert es erweiterte Nebula Pro-Funktionen und erhöht den Schutz vor Ransomware mit den Security Cloud-Technologien von Zyxel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonshöhe
73 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
24 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
161.7 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
229 mm
Gewicht
707 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
31 W
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Transferrate
2000 Mpps
Routing-/Switching-Kapazität
2 Gbit/s
Durchsatz
2 Gbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Gleichzeitige Verbindungen
20000
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
259 mm
Verpackungstiefe
266 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
1477 g
Technische Details
Monat der Einführung
Juni
Jahr der Einführung
2024
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
5
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
License free Ransomware & Cybersecurity
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 164,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ1Y01F
€ 48,47*
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ1M01F
€ 4,80*
Zubehör
Zyxel
LIC-SCR-ZZ3Y01F
€ 133,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.