Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock ATX Mainboard AM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock ATX Mainboard AM5
ASRock ATX Mainboard AM5
Artikel-Nr.:
     7405B-999840734
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBN90-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483944598
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

ASRock ATX Mainboard AM5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock B650 Steel Legend WiFi - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD B650 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000 Series) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 2 x SATA-600 (RAID), 2 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2

ASRock ATX Mainboard AM5

Produktbeschreibung:

Asrock B650 Steel Legend WiFi. Prozessorhersteller: AMD,
Prozessorsockel: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen™ 5,
AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen. Unterstützte
Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM,
RAM–Speicher maximal: 192 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,
SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD,
RAID Level: 0, 1, 10. Grafikkarte–Familie: AMD.
Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet,
LAN–Controller: Dragon RTL8125BG, Top WLAN–Standard:
Wi–Fi 6E (802.11ax)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD B650
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000 Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
192 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
7200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC4082
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 2 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2230/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 2 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x SPDIF–Ausgang ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, Nahimic Audio Enhacer, Hi–Density Power Connectors, M.2 Kühlkörper, Water Pump Header, vormontiertes E/A–Schild, ASRock POST Status Checker (PSC), Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, BIOS FlashBack–Taste, Enlarged Heatsink Armor, 14+2+1 Phase Power Design, 80A Smart Power Stage, 20K schwarze Kondensatoren, ASRock Polychrome RGB, verlustfreie Schraube für M.2 Kühlkörper
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2–Sockel, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung
FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 154,79*
€ 189,29*
€ 6,78*
ab € 158,45*
€ 191,58*
€ 5,50*
ab € 162,27*
€ 194,96*
Lager 7405
41
€ 1,00*
ab € 170,56*
€ 199,76*
€ 4,95*
ab € 171,36*
€ 200,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.