Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Wireless AP WIFI6• AX1200• 2x2• Outdoor• 1x GbE passive PoE 24VDC• IP55• Access Point Bridge Repeater Switch WLAN 1,2 Gbps Ethernet Power over Kabellos Koaxial RJ-45 Auße...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Wireless AP WIFI6• AX1200• 2x2• Outdoor• 1x GbE passive PoE 24VDC• IP55• Access Point Bridge Repeater Switch WLAN 1,2 Gbps Ethernet Power over Kabellos Koaxial RJ-45 Auße...
ALLNET Wireless AP WIFI6• AX1200• 2x2• Outdoor• 1x GbE passive PoE 24VDC• IP55• Access Point Bridge Repeater Switch WLAN 1,2 Gbps Ethernet Power over Kabellos Koaxial RJ-45 Auße...
Artikel-Nr.:
     7405B-999828120
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-WB100AXF-1200
EAN/GTIN:
     4038816221063
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
ALLNET Wireless AP WIFI6• AX1200• 2x2• Outdoor• 1x GbE passive PoE 24VDC• IP55• Access Point Bridge Repeater Switch WLAN 1,2 Gbps Ethernet Power over Kabellos Koaxial RJ-45 Außenbereich

ALLNET Wireless AP WIFI6• AX1200• 2x2• Outdoor• 1x GbE passive PoE 24VDC• IP55• Access Point Bridge Repeater Switch WLAN 1,2 Gbps Ethernet Power over Kabellos Koaxial RJ–45 Außenbereich

Produktbeschreibung:

ALLNET Wireless AX 1200Mbps IP55 Outdoor Bridge
ALL–WB100AXF–1200Highlights:
Wi–Fi 6–Technologie fü,r leistungsstarkes
und effizientes Wi–Fi in Auß,enbereichen
Beamforming optimiert das Antennensignal, den
Empfang und die Zuverlä,ssigkeit fü,r Clients
2x2 Richtantennen zur Unterstü,tzung von bis
zu 1200 Mbps im 5–GHz–Bereich
Hohe Sendeleistung von 26 dBm erweitert Wi–Fi
auf den Hof oder von Gebä,ude zu Gebä,ude
Integrierte Richtantenne mit hoher Verstä,rkung
(16 dBi) erweitert drahtlose Netzwerke auf bis
zu 5 Meilen (Punkt–zu–Punkt)
IP55–zertifiziertes wetterfestes und staubdichtes Gehä,use
Flexible Betriebsmodi: Zugangspunkt, Station,
WDS–Zugangspunkt,
WDS–Station, Repeater
GE PoE Port unterstü,tzt flexible StromversorgungsoptionenDie
ALLNET Wireless Bridge WiFi6 2x2 5 GHz IP55 Outdoor
Long Range CPE bietet zuverlä,ssige und effiziente
Wi–Fi–Konnektivitä,t im Auß,enbereich
mit Wi–Fi 6–Technologie und Beamforming–Optimierung.
Sie verfü,gt ü,ber eine hohe Sendeleistung
von 26 dBm und eine integrierte Richtantenne mit
hohem Gewinn von 16 dBi fü,r eine erweiterte
Wi–Fi–Reichweite von bis zu 5 Meilen (Punkt–zu–Punkt).
Er ist auß,erdem wetterfest und bietet flexible
Betriebsmodi mit einfacher Installation ü,ber
100 Meter.Technical Details:
Model Name
ALL–WB100AXF–1200
Chipset
Main Control Unit
IPQ5018
Flash &, Memory
8MB NOR (layout reserved)
128MB NAND
512MB DDR3 RAM
Switch/PHY
QCA8337 (1GbE)
PD
YES
Operating Frequency
Single band 5 GHz
Operation Mode
AP/STA/WDS AP/WDS STA/ Repeater
Frequency Radio
5 GHz: 5150 MHz ~ 5250 MHz, 5250 MHz ~ 5350 MHz,
5470 MHz ~ 5725 MHz, 5725 MHz ~ 5850 MHz
Radio Chains
2 x 2:2
SU–MIMO Capability
Two (2) spatial stream Single User (SU) MIMO for
up to 1,200 Mbps wireless data rate with VHT80
to a 2×,2 wireless device under the 5 GHz radio.
MU–MIMO Capability
Two (2) spatial streams Multiple (MU)–MIMO up
to 1,200 Mbps wireless data rate for transmitting
to two (2) streams MU–MIMO 11ax capable wireless
client devices under 5 GHz simultaneously.
Supported Data Rates
802.11ax: 5 GHz: 18 to 1200 (MCS0 to MSC11, NSS
= 1 to 2) 802.11b: 1,
2, 5.5, 11 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 36, 48, 54
802.11n: 6.5 to 300 Mbps (MCS0 to MCS15) 802.11ac:
6.5 to 867 Mbps (MCS0 to MCS9,
NSS = 1 to 2)
Supported Radio Technologies
802.11ax: 802.11ax: Orthogonal Frequency Division
Multiple Access(OFDMA) 802.11a/g/n/ac: Orthogonal
Frequency Division Multiple (OFDM) 802.11b: Direct–sequence
spread–spectrum (DSSS)
Channelization
802.11ax supports high efficiency throughput (HE)
&mdash,HE 20/40/80 MHz 802.11ac supports very
high throughput (VHT) &mdash,VHT 20/40/80 MHz
802.11n supports high throughput (HT) &mdash,HT
20/40 MHz 802.11n supports
high throughput under the 2,4 GHz radio &ndash,HT40
MHz (256–QAM) 802.11n/ac/ax packet aggregation: A–MPDU,
A–SPDU
Supported Modulation
802.11ax: BPSK, QPSK, 16–QAM, 64–QAM, 256–QAM,
1024–QAM 802.11ac: BPSK, QPSK, 16–QAM, 64–QAM,
256–QAM 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16–QAM, 64–QAM
802.11b: BPSK,
QPSK, CCKA
Max. Concurrent User
128 per radio
RF Power Setting
Transmit Power (5 GHz)
Conductive 22dBm per–chain @MCS0 20Mhz
Interfaces
Ethernet
1x 1GbE RJ45 54VDC Proprietary PoE INPUT
1x 1GbE RJ45 LAN Out
LED Indicator
4x single–color LED, 3x tri–color LED for signal
Reset Button
1x
Power Spec
Power Source
48V Proprietary PoE (EPA5006GR)
Max. Power Consumption
PoE: Max. 13W
Antenna
Antenna Specification
Internal Patch Array
1x single–band @5Ghz, 14dBi (Port1: 40°,x20°,,Port2:
40°,x20°,) 22dBm TX Power max.
Antenna Beamwidth: Azimuth:40°,, Elevation:20°,
Environmental
Rain &, Dust ingression protection
IP55
Operating Temperature
–20°,C ~ 60°,C
Storage Temperature &, Humidity
–40º,C ~ 80º,C
Storage: 90% or less
Humidity
Up to 95% RH, non–condensing
Mounting Options
Dimension
260*84*55mm
Wall Mount
YES
Pole Mount
YES
Certification
Marks
FCC
CE

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Access Point
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Außenbereich
Netzwerk
Netzwerkstandards
Power over Ethernet
Netzwerkports
Koaxial; RJ–45
Technische Daten
Medium
WLAN
Übertragungsrate
1,2 Gbps
Kabellos–Technologie
Kabellos
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; FCC
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
260 x 84 x 55 mm

Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, Repeater, WLAN Repeater, repeater allnet, wlan repeater, access point outdoor, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
294
€ 6,00*
ab € 192,77*
€ 227,38*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 211,16*
€ 247,96*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.