Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant ML30 Gen11 Server Tower 4U 1-Weg 1 x Xeon E-2414 / 2,6 GHz RAM 32 GB SATA nicht Hot-Swap-fähig 8,9 cm 3.5" Schacht/Schächte HDD 2 x 1 TB 1GbE Monitor: keiner Smart ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ProLiant ML30 Gen11 Server Tower 4U 1-Weg 1 x Xeon E-2414 / 2,6 GHz RAM 32 GB SATA nicht Hot-Swap-fähig 8,9 cm 3.5" Schacht/Schächte HDD 2 x 1 TB 1GbE Monitor: keiner Smart ...
HPE ProLiant ML30 Gen11 Server Tower 4U 1-Weg 1 x Xeon E-2414 / 2,6 GHz RAM 32 GB SATA nicht Hot-Swap-fähig 8,9 cm 3.5" Schacht/Schächte HDD 2 x 1 TB 1GbE Monitor: keiner Smart ...
Artikel-Nr.:
     7405B-999826808
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P71385-425
EAN/GTIN:
     0190017720289
Suchbegriffe:
Barebone Server
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA

HPE ProLiant ML30 Gen11 Server Tower 4U 1-Weg 1 x Xeon E-2414 / 2,6 GHz RAM 32 GB SATA nicht Hot-Swap-fähig 8,9 cm 3.5" Schacht/Schächte HDD 2 x 1 TB 1GbE Monitor: keiner Smart Choice

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE ProLiant ML30 Gen11 - Tower - Xeon E-2414 2,6 GHz - 32 GB - HDD 2 x 1 TB Typ: Server - Tower Höhe (Rack-Einheiten): 4U Lokalisierung: Region: Österreich, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Großbritannien, Irland, Schottland Server-Skalierbarkeit: 1-Weg Prozessor: 1 x Intel Xeon E-2414 / 2,6 GHz (, bis zu 4,5 GHz, (Quad-Core) Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) (Intel VROC SATA Software RAID) Server-Speichereinschübe: Nicht Hot-Swap-fähig 8,9 cm (3.5") Festplatte: 2 x HDD 1 TB - SATA Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Videospeicher: 16 MB Netzwerk: 1GbE Redundante Stromversorgung: Optional Software inbegriffen: HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,53 cm x 47,5 cm x 36,83 cm Gewicht: 10,2 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: HPE Smart Choice

HPE ProLiant ML30 Gen11 Server Tower 4U 1–Weg 1 x Xeon E–2414 / 2,6 GHz RAM 32 GB SATA nicht Hot–Swap–fähig 8,9 cm 3.5" Schacht/Schächte HDD 2 x 1 TB 1GbE Monitor: keiner Smart Choice

Produktbeschreibung:

Der HPE ProLiant ML30 Gen11 Server wurde entwickelt, um die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen zu erfüllen, die eine zuverlässige, sichere und effiziente IT–Lösung suchen. Er wird von einem Intel Xeon E–2434–Prozessor angetrieben und bietet hohe Leistung mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GHz, ergänzt durch Intel Turbo Boost Technology 2 und Hyper–Threading Technology für verbessertes Multitasking. Sicherheit wird groß geschrieben: Ein integrierter Trusted Platform Module (TPM)–Sicherheitschip schützt Ihre Daten vor externen Bedrohungen.
Die Speicherflexibilität ist ein weiteres Markenzeichen dieses Servers, der vier Hot–Swap–Einschübe und Unterstützung für SATA–Laufwerke bietet, so dass Unternehmen ihre Speicherlösungen problemlos skalieren können. Die robuste Konnektivität mit Gigabit–Ethernet–Ports, USB 3.2 Gen 1 und dedizierten Videoschnittstellen sorgt für eine nahtlose Integration in jede IT–Umgebung. Darüber hinaus unterstreicht die ENERGY STAR–Zertifizierung das Engagement für Energieeffizienz und macht den HPE ProLiant ML30 Gen11 zu einer umweltfreundlichen Wahl für Unternehmen, die ihren ökologischen Fußabdruck und ihre Betriebskosten reduzieren möchten.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Tower – 4U
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Server–Skalierbarkeit
1–Weg
Anzahl interner Einbauschächte
4
Lokalisierung
Region: Österreich, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Großbritannien, Irland, Schottland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Xeon E–2414
Taktfrequenz
2,6 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Chipsatz
Intel C262
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, HPE Standard Memory
Konfigurationsmerkmale
1 x 32 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD – 3.5"
Kapazität
2 x 1 TB
Schnittstellen Typ
SATA
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Name des Speicher–Controllers
Intel VROC SATA Software RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA, DisplayPort
Netzwerk
Ethernet–Ports
4 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote–Management–Controller
Integrated Lights–Out 6
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE–Support
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
4 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" LFF (8,9 cm LFF)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 – volle Länge, volle Höhe (x16 Mode, Prozessor) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x8 – volle Länge, volle Höhe (x4 Mode, Prozessor) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x8 – halbe Länge, volle Höhe (x4 Mode, PCH) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (PCIe 3.0 x2/NVMe)
Schnittstellen
1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 3 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 (3 hinten) ¦ 1 x HPE iLO – Type A (1 Front) (Service–Port) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 4 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO – RJ–45 (1 hinten)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Nicht redundanter Systemlüfter, Non–Hot Plug
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Bügelschloss–Öse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
AES, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, ACPI 6.3, Active Directory v1.0, UEFI 2.9
Hersteller–Vertriebsprogramm
HPE Smart Choice
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot–Plug
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
350 Watt
Betriebssystem / Software
Software
HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Zubehör – 3 Jahre – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,53 cm
Tiefe
47,5 cm
Höhe
36,83 cm
Gewicht
10,2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 90% RH (non–condensing)

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.372,67*
€ 1.489,43*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.374,72*
€ 1.497,68*
€ 1,93*
ab € 1.447,00*
€ 1.568,53*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 1.445,20*
€ 1.577,20*
12 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.622,43*
€ 1.761,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,20*
€ 1.876,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,49*
€ 1.873,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,70*
€ 1.820,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,92*
€ 1.778,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,20*
€ 1.719,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.