Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ELITE SFF 800 G9 CI9-14900 Komplettsystem Core i7 32 GB 1.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ELITE SFF 800 G9 CI9-14900 Komplettsystem Core i7 32 GB 1.000
HP ELITE SFF 800 G9 CI9-14900 Komplettsystem Core i7 32 GB 1.000
Artikel-Nr.:
     7405B-999824677
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A0YZ2EA#ABD
EAN/GTIN:
     198415147301
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

HP ELITE SFF 800 G9 CI9-14900 Komplettsystem Core i7 32 GB 1.000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Elite 800 G9 - Wolf Pro Security - SFF - Core i7 i7-14700 2,1 GHz - 32 GB - SSD 1 TB - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Typ: Personal-Computer - kleiner Formfaktor Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700 / 2,1 GHz (, bis zu 5,4 GHz, (20 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Turbo Boost Technology Cache-Speicher: 33 MB L3 Cache pro Prozessor: 33 MB RAM: 32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen Optischer Speicher: DVD-Writer Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology Videospeicher: 2 GB GDDR6 SDRAM Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Setup Integrated OOBE, HP Image Assistant, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, HP Desktop Support Utilities, HP SureStart Gen7, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 33,8 cm x 30,8 cm x 10 cm Gewicht: 5,04 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert Kombiniert mit: HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

HP ELITE SFF 800 G9 CI9–14900 Komplettsystem Core i7 32 GB 1.000

Produktbeschreibung:

Die Desktops der HP EliteDesk–Serie sind leistungsstarke,
erweiterungsfähige, hochgradig sichere und zuverlässige
Unternehmen–PCs für Power–User.
Der HP Elite 800 SFF Desktop–PC liefert kompromisslose Leistung,
Erweiterbarkeit und Zuverlässigkeit in einem platzsparenden Design.
Dank neuesten Intel –Prozessoren, schnellem Speicher
und Arbeitsspeicher ist dieser PC genau richtig
für große Aufgaben an kleinen Arbeitsplätzen.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Kleiner Formfaktor
Sensoren
HP Tamper Lock
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (14th Gen) i7–14700
Taktfrequenz
2,1 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,4 GHz (P–Kern) / 4,2 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
20 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
28 MB
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 33 MB
Cache pro Prozessor
33 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
1 x 32 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Merkmale
NVM Express (NVMe), TLC–Speicherzellen
Optischer Speicher
Typ
DVD–Writer
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Videospeicher
2 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
HDCP–kompatibel
Ja
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling–Rate
192 kHz
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP 320K
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
HP 125
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express Mini Card (M.2)
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI–Support, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), PXE 2.1 support, Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Wi–Fi CERTIFIED 6
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8,9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 (für WLAN–Modul) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 (für internen Speicher) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16
Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 1) (Aufladung) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 4) (einer dieser lädt) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) (CTIA und OMTP Headset–Support) ¦ 1 x Audioausgang/–eingang (1 hinten) (retaskable Line–in) ¦ 2 x DisplayPort 1.4a ¦ 3 x USB 2.0 (3 hinten) (zwei dieser mit Aufweckfunktion) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x HDMI ¦ 3 x Mini DisplayPort
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, ICES–003, CCC, FIPS 140–2 Level 2, RoHS, UL 60950–1, CSA C22.2 No. 60950–1–07, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, CECP, VCCI Class B, SEPA, halogenarm, UL 62368–1, CAN/CSA–C22.2 No. 62368–1–14, IEEE 1680.1
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90–264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
400 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
89% (115VAC), 90% (230 VAC)
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Setup Integrated OOBE, HP Image Assistant, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, HP Desktop Support Utilities, HP SureStart Gen7, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
33,8 cm
Tiefe
30,8 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
5,04 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39,9 cm
Transporttiefe
49,9 cm
Transporthöhe
23 cm
Transportgewicht
7,92 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, hp komplett-pc, hp komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.457,22*
€ 1.564,90*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.457,78*
€ 1.564,94*
Frei Haus
ab € 1.466,31*
€ 1.581,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.501,84*
€ 1.616,29*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 1.517,74*
€ 1.635,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,22*
€ 1.945,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,55*
€ 1.943,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,84*
€ 1.891,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.557,62*
€ 1.853,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,74*
€ 1.806,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,69*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,09*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,02*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,54*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,74*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,11*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,92*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,81*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,61*
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 18,36*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 19,37*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 19,08*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,47*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.