Lenovo ThinkStation P2 TW i7-14700 2x16/512 T1000 W11P Komplettsystem Core i7 32 GB 512 Midi/Minitower Windows 11 Professional
Lenovo ThinkStation P2 TW i7–14700 2x16/512 T1000 W11P Komplettsystem Core i7 32 GB 512 Midi/Minitower Windows 11 Professional
Produktbeschreibung:
CPU: Intel Core i7–14700 (20C/28T, 1,5 GHz, 33MB)
RAM: 32 GB DDR5 4400 Mhz SDD/HDD: 1 x 512 GB SSD
M.2 2280 NVMe RAID–Controller: kein RAID Controller:
2x Unterstützte RAIDs: 0/1 Grafikkarte: NVIDIA
T1000 4 GB Tastatur: USB Calliope Keyboard & USB
Calliope Mouse,
Black, Tastaturlayout: deutsch Sicherheit: TPM
2.0 Anschlüsse: vorne: USB 3.2 Gen 2 Type C (USB 3.1): 1,
USB 3.2 Gen 1 Type A (USB 3.0): 2, USB 3.2 Gen
2 Type A (USB 3.1): 2,
3–in–1 Card Reader, Combo Audio Jack (3,5mm)hinten:
USB 3.2 Gen 1Type A (USB 3.0): 4,
HDMI 2.1: 1, Displayport 1.4: 2, LAN (RJ45): 1
Chassis: 3xM.2 Netzteil: 1x 500 Watt Betriebssystem:
Microsoft Windows 11 Pro German Service: 3 Jahre
Vor–Ort Service mit 1 Jahr Premier Support Upgrade
inkludiert 30FR0049GE
Technische Details:
Allgemeines
effektiver Speichertakt
4400 MHz
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Speicher
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Technische Daten