Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TS/ThinkStation P3 Tiny i7-14700 32 GB 1024 USFF Single CPU Workstation Core i7 1.024 Windows 11 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TS/ThinkStation P3 Tiny i7-14700 32 GB 1024 USFF Single CPU Workstation Core i7 1.024 Windows 11 Professional
Lenovo TS/ThinkStation P3 Tiny i7-14700 32 GB 1024 USFF Single CPU Workstation Core i7 1.024 Windows 11 Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999822387
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30H00069GE
EAN/GTIN:
     198153551026
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7

Lenovo TS/ThinkStation P3 Tiny i7-14700 32 GB 1024 USFF Single CPU Workstation Core i7 1.024 Windows 11 Professional

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkStation P3 - Mini - Core i7 i7-14700 2,1 GHz - vPro Enterprise - 32 GB - SSD 1 TB - Deutsch Typ: Workstation - Mini Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700 / 2,1 GHz (, bis zu 5,4 GHz, (20 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 33 MB Cache pro Prozessor: 33 MB RAM: 32 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: RAID (PCI Express (NVMe)) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: NVIDIA T1000 / Intel UHD Graphics 770 Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,9 cm x 18,29 cm x 3,7 cm Gewicht: 1,4 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Lenovo TS/ThinkStation P3 Tiny i7–14700 32 GB 1024 USFF Single CPU Workstation Core i7 1.024 Windows 11 Professional

Produktbeschreibung:

CPU: Intel Core i7–14700 (20C/28T, 1,5 GHz, 33MB)
RAM: 32 GB DDR5 5600 Mhz SDD/HDD: 1 x 1 TB SSD
M.2 2280 NVMe RAID–Controller: Integrated NVMe
controller Controller: 1x Unterstützte RAIDs:
0/1 Grafikkarte: NVIDIA T1000 8 GB Konnektivität:
WLAN Intel AX211,
Bluetooth 5.1 Tastatur: USB Traditional Keyboard,
Black, German, Tastaturlayout: deutsch Sicherheit:
TPM 2.0 Anschlüsse: vorne: USB 3.2 Gen 2 Type
C (USB 3.1): 1,
USB 3.2 Gen 2 Type A (USB 3.1): 2, Combo Audio
Jack (3,5mm)hinten: USB 3.2 Gen 2 Type A (USB 3.1): 2,
USB 3.2 Gen 1Type A (USB 3.0): 2, HDMI 2.1: 1,
Displayport 1.4: 1, LAN (RJ45): 1 Chassis: 2xM.2
Netzteil: 1x 300 Watt Betriebssystem: Microsoft
Windows 11 Pro German Service: 3 Jahre Onsite
mit 1 Jahr Premier inkludiert 30H00069GE

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Workstation
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes
Mini
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (14th Gen) i7–14700
Taktfrequenz
2,1 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,4 GHz (P–Kern) / 4,2 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
20 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
33 MB
Cache pro Prozessor
33 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 32 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
PCI Express (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA T1000 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2), Intel Active Management Technology (AMT) 16
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x8 – Low Profile
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On, Schnellladefunktion (5 V, 2,1 A)) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x Mini DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse–Alarmschalter, werkzeugloser Zugang zum Gehäuse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TCO Certified 9.0
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
300 Watt
Effizienz
90%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 3 Jahre – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,9 cm
Tiefe
18,29 cm
Höhe
3,7 cm
Gewicht
1,4 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.663,91*
€ 1.797,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.673,08*
€ 1.807,90*
Frei Haus
ab € 1.690,12*
€ 1.830,61*
€ 1,93*
ab € 1.721,11*
€ 1.856,78*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 1.752,80*
€ 1.893,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.893,86*
€ 2.253,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,38*
€ 2.225,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,87*
€ 2.137,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,03*
€ 2.107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,80*
€ 2.085,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,11*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,04*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,34*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,63*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,86*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,68*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,07*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,93*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.