Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TS/ThinkStation P3 Tower i7-14700K 32 GB 1024 Mini Single CPU Workstation Core i7 1.024 Midi/Minitower Windows 11 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TS/ThinkStation P3 Tower i7-14700K 32 GB 1024 Mini Single CPU Workstation Core i7 1.024 Midi/Minitower Windows 11 Professional
Lenovo TS/ThinkStation P3 Tower i7-14700K 32 GB 1024 Mini Single CPU Workstation Core i7 1.024 Midi/Minitower Windows 11 Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999822384
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30GS00AMGE
EAN/GTIN:
     0197530562921
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7

Lenovo TS/ThinkStation P3 Tower i7-14700K 32 GB 1024 Mini Single CPU Workstation Core i7 1.024 Midi/Minitower Windows 11 Professional

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkStation P3 - Tower - Core i7 i7-14700K 3,4 GHz - vPro Enterprise - 32 GB - SSD 1 TB - Deutsch Typ: Workstation - Tower Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700K / 3,4 GHz (, bis zu 5,6 GHz, (20 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 33 MB Cache pro Prozessor: 33 MB RAM: 32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: RAID (SATA 6Gb/s); RAID (PCI Express (NVMe)) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: NVIDIA T1000 / Intel UHD Graphics 770 Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 37 cm x 41,5 cm Gewicht: 13,61 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 1311 Kohlendioxidemissionen in kg

Lenovo TS/ThinkStation P3 Tower i7–14700K 32 GB 1024 Mini Single CPU Workstation Core i7 1.024 Midi/Minitower Windows 11 Professional

Produktbeschreibung:

CPU: Intel Core i7–14700K (20C/28T, 3,4 GHz, 33MB)
RAM: 32 GB DDR5 4400 Mhz SDD/HDD: 1 x 1 TB SSD
M.2 2280 NVMe RAID–Controller: kein RAID Controller:
2x Unterstützte RAIDs: 0/1 Grafikkarte: NVIDIA
T1000 8 GB Tastatur: USB Traditional Keyboard &
USB Calliope Mouse,
Black, Tastaturlayout: deutsch Sicherheit: TPM
2.0 Anschlüsse: vorne: USB 3.2 Gen 2 Type C (USB 3.1): 1,
USB 3.2 Gen 1 Type A (USB 3.0): 2, USB 3.2 Gen
2 Type A (USB 3.1): 2,
3–in–1 Card Reader, Combo Audio Jack (3,5mm)hinten:
USB 3.2 Gen 1Type A (USB 3.0): 4,
HDMI 2.1: 1, Displayport 1.4: 2, Mini–Displayport: 4,
LAN (RJ45): 1 Chassis: 3xM.2 Betriebssystem: Microsoft
Windows 11 Pro 64,
German Service: 3 Jahre Vor–Ort Service mit 1
Jahr Premier Support Upgrade inkludiert 30GS00AMGE

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Workstation
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes
Tower
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (14th Gen) i7–14700K
Taktfrequenz
3,4 GHz (P–Kern) / 2,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,6 GHz (P–Kern) / 4,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
20 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel W680
Cache–Speicher
Installierte Größe
33 MB
Cache pro Prozessor
33 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4400 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
2 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Massenspeicher–Controller (2.)
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
PCI Express (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA T1000 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 16
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16 (volle Höhe, volle Länge) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 (volle Höhe, halbe Länge) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 hinten) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio–Ausgang ¦ 4 x Mini DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TCO Certified 9.0
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
750 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
92%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
CO2–Fußabdruck
1311 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
320
PAIA Version
1.3.2
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 3 Jahre – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
41,5 cm
Gewicht
13,61 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.557,12*
€ 1.683,35*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.611,47*
€ 1.739,48*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.622,93*
€ 1.750,10*
€ 1,93*
ab € 1.670,86*
€ 1.798,39*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 1.701,49*
€ 1.841,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,21*
€ 2.191,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,19*
€ 2.186,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.782,91*
€ 2.121,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,67*
€ 2.076,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,49*
€ 2.024,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,47*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,04*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,34*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,63*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,86*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,68*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,07*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,93*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.