Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TS/ThinkStation P3 Tiny/i5-14600/16 GB/512 GB/Tiny USFF/Single CPU WorkstationRack mountable/Win 11 Pro/3 Years 1 Year Premium Support+ 2 OnSite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TS/ThinkStation P3 Tiny/i5-14600/16 GB/512 GB/Tiny USFF/Single CPU WorkstationRack mountable/Win 11 Pro/3 Years 1 Year Premium Support+ 2 OnSite
Lenovo TS/ThinkStation P3 Tiny/i5-14600/16 GB/512 GB/Tiny USFF/Single CPU WorkstationRack mountable/Win 11 Pro/3 Years 1 Year Premium Support+ 2 OnSite
Artikel-Nr.:
     7405B-999822352
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30H00053GE
EAN/GTIN:
     0197530673986
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo TS/ThinkStation P3 Tiny/i5-14600/16 GB/512 GB/Tiny USFF/Single CPU WorkstationRack mountable/Win 11 Pro/3 Years 1 Year Premium Support+ 2 OnSite

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkStation P3 - Mini - Core i5 i5-14600 2,7 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch Typ: Workstation - Mini Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i5 (14th Gen) i5-14600 / 2,7 GHz (, bis zu 5,2 GHz, (14 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 24 MB Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: RAID (PCI Express (NVMe)) Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770 Videospeicher: 4 GB GDDR6 SDRAM Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,9 cm x 18,29 cm x 3,7 cm Gewicht: 1,4 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Lenovo TS/ThinkStation P3 Tiny/i5–14600/16 GB/512 GB/Tiny USFF/Single CPU WorkstationRack mountable/Win 11 Pro/3 Years 1 Year Premium Support+ 2 OnSite

Produktbeschreibung:

CPU: Intel Core i5–14600 (14C/20T, 2,7 GHz, 24MB)
RAM: 16 GB DDR5 5600 Mhz SDD/HDD: 1 x 512 GB SSD
M.2 2280 NVMe RAID–Controller: Integrated NVMe
controller Grafikkarte: NVIDIA T400 4 GB Tastatur:
USB Traditional Keyboard,
Black, German, Tastaturlayout: deutsch Sicherheit:
TPM 2.0 Anschlüsse: vorne: USB 3.2 Gen 2 Type
C (USB 3.1): 1,
USB 3.2 Gen 2 Type A (USB 3.1): 2, Combo Audio
Jack (3,5mm)hinten: USB 3.2 Gen 1Type A (USB 3.0): 2,
USB 3.2 Gen 2 Type A (USB 3.1): 2, Displayport 1.4: 1,
HDMI 2.1: 1, LAN (RJ45): 1 Chassis: M.2 Betriebssystem:
Microsoft Windows 11 Pro 64,
German Service: 3 Jahre Vor–Ort Service mit 1
Jahr Premier Support Upgrade inkludiert

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Workstation
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes
Mini
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (14th Gen) i5–14600
Taktfrequenz
2,7 GHz (P–Kern) / 2 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,2 GHz (P–Kern) / 3,9 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
PCI Express (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 16
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x8 – Low Profile
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On, Schnellladefunktion (5 V, 2,1 A)) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x Mini DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse–Alarmschalter, werkzeugloser Zugang zum Gehäuse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TCO Certified 9.0
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
230 Watt
Effizienz
90%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 3 Jahre – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,9 cm
Tiefe
18,29 cm
Höhe
3,7 cm
Gewicht
1,4 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.026,29*
€ 1.108,62*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.059,79*
€ 1.144,52*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.069,69*
€ 1.152,55*
Frei Haus
ab € 1.082,83*
€ 1.165,99*
Lager 7405
35
€ 1,00*
ab € 1.119,07*
€ 1.211,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,71*
€ 1.441,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,66*
€ 1.437,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,02*
€ 1.386,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,53*
€ 1.357,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,07*
€ 1.331,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,47*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,04*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,34*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,63*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,86*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,68*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,07*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,93*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.