Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TS/ThinkStation P3 Tower i7-14700 32 GB 512 Mini Single CPU Workstation Core i7 Midi/Minitower Windows 11 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo TS/ThinkStation P3 Tower i7-14700 32 GB 512 Mini Single CPU Workstation Core i7 Midi/Minitower Windows 11 Professional
Lenovo TS/ThinkStation P3 Tower i7-14700 32 GB 512 Mini Single CPU Workstation Core i7 Midi/Minitower Windows 11 Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999822347
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30GS00DBGE
EAN/GTIN:
     0198153475247
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Lenovo TS/ThinkStation P3 Tower i7-14700 32 GB 512 Mini Single CPU Workstation Core i7 Midi/Minitower Windows 11 Professional

Lenovo TS/ThinkStation P3 Tower i7–14700 32 GB 512 Mini Single CPU Workstation Core i7 Midi/Minitower Windows 11 Professional

Produktbeschreibung:

CPU: Intel Core i7–14700 (20C/28T, 2,1 GHz, 33MB)
RAM: 32 GB DDR5 4400 Mhz SDD/HDD: 1 x 512 GB SSD
M.2 2280 NVMe RAID–Controller: kein RAID Controller:
2x Unterstützte RAIDs: 0/1 Grafikkarte: NVIDIA
T1000 8 GB Tastatur: USB Traditional Keyboard &
USB Calliope Mouse,
Black, Tastaturlayout: deutsch Sicherheit: TPM
2.0 Anschlüsse: vorne: USB 3.2 Gen 2 Type C (USB 3.1): 1,
USB 3.2 Gen 1 Type A (USB 3.0): 2, USB 3.2 Gen
1 Type A (USB 3.0): 2,
Combo Audio Jack (3,5mm), 3–in–1 Card Readerhinten:
USB 3.2 Gen 1Type A (USB 3.0): 4,
HDMI 2.1: 1, Displayport 1.4: 2, Mini–Displayport: 4,
LAN (RJ45): 1 Reader: SD Reader Chassis: 4xM.2
Betriebssystem: Microsoft Windows 11 Pro 64,
German Service: 3 Jahre Vor–Ort Service mit 1
Jahr Premier Support Upgrade inkludiert 30GS00DBGE

Technische Details:

Allgemeines
CPU
Core i7
CPU Taktfrequenz
4,2 GHz
effektiver Speichertakt
4400 MHz
Hauptspeicher
32 GB
Speichertyp
DDR5; GDDR6
Gehäuse
Midi/Minitower
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
512 GB
Festplattentyp
NVMe
Speicher
Anzahl Speichermodule
2
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Steckplätze
PCI; PCI–Express
Speicherkarten–Slots
Secure Digital (SD)
Schnittstellen
USB 3.0
Technische Daten
Typ
Workstation

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.516,97*
€ 1.631,86*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.523,68*
€ 1.642,06*
€ 1,93*
ab € 1.567,30*
€ 1.687,30*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.591,16*
€ 1.723,86*
Frei Haus
ab € 1.712,99*
€ 1.854,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.723,86*
€ 2.051,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,08*
€ 2.048,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,06*
€ 1.988,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.635,63*
€ 1.946,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,16*
€ 1.893,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.