Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFexpress 860 Flash-Speicherkarte 160 GB Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend CFexpress 860 Flash-Speicherkarte 160 GB Typ B
Transcend CFexpress 860 Flash-Speicherkarte 160 GB Typ B
Artikel-Nr.:
     7405B-999822094
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS160GCFE860
EAN/GTIN:
     0760557865704
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Transcend CFexpress 860 Flash-Speicherkarte 160 GB Typ B

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Transcend CFexpress 860 - Flash-Speicherkarte - 160 GB - CFexpress Typ B Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: CFexpress-Karte Typ B Speicherkapazität: 160 GB

Transcend CFexpress 860 Flash–Speicherkarte 160 GB Typ B

Produktbeschreibung:

• SanDisk Extreme Pro – Flash–Speicherkarte –
160 GB – CFexpress • lesen: Bis zu 1700 MB/s •
schreiben: Bis zu 1500 MB/s

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
160 GB
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 1750 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 1500 MB/s
Formfaktor
CFexpress–Karte Typ B
Besonderheiten
NVMe–Unterstützung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
29.6 mm
Gewicht
7 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 134,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,56*
€ 136,79*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 109,48*
€ 137,40*
€ 4,50*
ab € 121,07*
€ 151,27*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 124,42*
€ 154,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.