Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 2880 Blister carton RED/WHITE 240 Pixel 320 0,3 MP Micro SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 2880 Blister carton RED/WHITE 240 Pixel 320 0,3 MP Micro SD
Doro 2880 Blister carton RED/WHITE 240 Pixel 320 0,3 MP Micro SD
Artikel-Nr.:
     7405B-999821982
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380561
EAN/GTIN:
     7322460085698
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card

Doro 2880 Blister carton RED/WHITE 240 Pixel 320 0,3 MP Micro SD

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DORO 2880 - Rot - 4G Feature Phone - 17 MB - GSM Produkttyp: 4G Feature Phone Hersteller-Modellnummer: DFC-0480 Anzeige: 320 x 240 Pixel Display (2.): Farbe Besonderheiten: UKW-Radio, LED-Taschenlampe Prozessor: Unisoc T107 Arbeitsspeicher: 17 MB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 128 GB Betriebssystem: Mocor OS Hauptkamera: 0,3 Megapixel Fokus: automatisch Service Provider: Nicht angegeben Formfaktor: Klapp-Handy SIM-Karte: Eine SIM - Micro-SIM Drahtlose Schnittstelle: Bluetooth Nachrichtendienste: SMS, MMS Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C Gesprächszeit: Bis zu 360 Minuten Farbe: Rot Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 56 mm x 21.35 mm x 107.25 mm Gewicht: 124.1 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.798 W/kg (head) ¦ 1.442 W/kg (body) ¦ 3.167 W/kg (Gliedmaßen)

Doro 2880 Blister carton RED/WHITE 240 Pixel 320 0,3 MP Micro SD

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie das DORO 2880, ein Mobiltelefon, das klassisches Design mit moderner Technologie verbindet. Dieses Gerät bietet ein zuverlässiges Kommunikationserlebnis mit 4G LTE–Unterstützung und Bluetooth 5.0–Konnektivität, damit Sie immer mit dem verbunden sind, was am wichtigsten ist. Dank der Unterstützung verschiedener digitaler Audio– und Videostandards können Sie Ihre Lieblings–Multimedia–Inhalte auch unterwegs genießen. Dank des Klappformats und der numerischen Tastatur ist es benutzerfreundlich und spricht alle an, die Einfachheit und Effizienz schätzen. Das DORO 2880 wird von einem Unisoc–Prozessor angetrieben und ist mit einem 1000–mAh–Akku ausgestattet, der für eine lang anhaltende Leistung sorgt. Mit Funktionen wie der ICE–Funktion und dem Assistenzknopf wird Sicherheit großgeschrieben, was ihn zu einer klugen Wahl für Senioren oder alle, die Wert auf Seelenfrieden legen, macht. Entscheiden Sie sich mit dem DORO 2880 für ein Mobiltelefon, mit dem Sie immer in Verbindung bleiben, das Sie unterhält und sicher ist.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Feature Phone
Hersteller–Modellnummer
DFC–0480
Formfaktor
Klapp–Handy
Integrierte Komponenten
UKW–Radio, LED–Taschenlampe
Breite
56 mm
Tiefe
21.35 mm
Höhe
107.25 mm
Gewicht
124.1 g
Gehäusefarbe
Rot
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
4G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Mocor OS
SIM–Kartentyp
Micro–SIM
Anzahl SIM–Karten
Eine SIM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Kommunikation
Datenübertragung
GPRS, HSDPA, HSUPA, VoLTE, FDD–LTE
2G–Band
900 GSM, 1800 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 5.0
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Software–Updates FOTA (Firmware Over The Air), HD Voice, ICE–Funktion (In Case of Emergency), Blacklist, Whitelist, Wecker, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anrufsperre, sprechende Tastatur, Anrufer–ID, Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung, Hilfe–Taste
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WMA, PCM, MP3, ADPCM, MIDI, AMR–WB, AMR–NB
Supported Digital Video Standards
FLV, AVI, 3GP, MP4
Prozessor
Typ
Unisoc
Prozessornummer
T107
Arbeitsspeicher
Interne Speicherkapazität
17 MB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 128 GB
Hauptkamera
Sensorauflösung
0,3 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED–Blitz
Anzeige
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Displayformat
QVGA
Display (2.)
Typ
Farbe
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C ¦ Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
1000 mAh
Sprechzeit
360 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 360 min
Ladezeit
3 Stunde(n)
Verschiedenes
Kennzeichnung
HAC (Hearing Aid Compatible), HEARING AID M4/T4, HEARING AID M3/T4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 128gb, micro sd, Smartphone, Kommunikation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 2,90*
ab € 63,84*
€ 82,71*
€ 5,00*
ab € 63,85*
€ 82,72*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 65,45*
€ 84,79*
€ 4,99*
ab € 67,97*
€ 88,02*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 77,45*
€ 99,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.