Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 Ultra Mobiltelefon 256 GB Weiß 6,8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S23 Ultra Mobiltelefon 256 GB Weiß 6,8"
Samsung Galaxy S23 Ultra Mobiltelefon 256 GB Weiß 6,8"
Artikel-Nr.:
     7405B-999818829
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S918BZEDEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Samsung Galaxy S23 Ultra Mobiltelefon 256 GB Weiß 6,8"

Samsung Galaxy S23 Ultra Mobiltelefon 256 GB Weiß 6,8"

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Samsung Galaxy S
Modellbezeichnung
Galaxy S23 Ultra
Typ
Mobiltelefon
Gewicht
233 g
GE Modell
Galaxy S23
Farbe
Weiß
Anzeige
(Bild–)Diagonale
17,3 cm
(Bild–)Diagonale Zoll
6,8 "
Schnittstellen/Konnektivität
Mobilfunkstandards
5G
Universelle Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Kamera
Digitalkamera–Auflösung
12 MP
Technische Daten
Flash–Speicher
256 GB
Schutzklasse IP
IP68
Stromversorgung/Akku
Akkuspeicherkapazität
5000 mAh

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 789,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,93*
€ 1.042,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,00*
€ 1.034,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,31*
€ 996,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,54*
€ 972,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,74*
€ 939,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.