Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY RX2450 M2 16X 2.5'/EPYC 9124/ 32 GB 1X32 1RX4 DDR5-4800 R ECC/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY RX2450 M2 16X 2.5'/EPYC 9124/ 32 GB 1X32 1RX4 DDR5-4800 R ECC/
Fujitsu PY RX2450 M2 16X 2.5'/EPYC 9124/ 32 GB 1X32 1RX4 DDR5-4800 R ECC/
Artikel-Nr.:
     7405B-999818699
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2452SC311IN
EAN/GTIN:
     4066733088643
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
ddr5 ram
Fujitsu PY RX2450 M2 16X 2.5'/EPYC 9124/ 32 GB 1X32 1RX4 DDR5-4800 R ECC/

Fujitsu PY RX2450 M2 16X 2.5'/EPYC 9124/ 32 GB 1X32 1RX4 DDR5–4800 R ECC/

Produktbeschreibung:

CPU: AMD EPYC 9124 (16C/32T, 3 GHz, 64MB, 240W)
RAM: 32 GB DDR5 (4800 Mhz,
1Rx4) RAID–Controller: PRAID EP 3252–8i LP BMC:
iRMC Controller: 1x Anschlüsse: USB 3.2 Gen 1Type
A (USB 3.0): 2,
VGA: 1 Netzteil: 2x 900 Watt Modular PSU Titanium
Service: 3 Jahre Vor Ort Service (Onsite Service)
VFY:R2452SC311IN

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Server
Prozessor
AMD EPYC
CPU Taktfrequenz
3 GHz
Hauptspeicher
32 GB
Festplatten–Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
HDD–Geschwindigkeit
SAS1
Schnittstellen
USB 3.0
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Speicherkapazität Einzelmodul
32 GB

Weitere Suchbegriffe: Server Computer, Server & USV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 4.653,53*
€ 4.928,47*
Frei Haus
ab € 4.768,30*
€ 5.028,46*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 5.087,72*
€ 5.366,37*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.366,37*
€ 6.385,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.314,20*
€ 6.323,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.166,21*
€ 6.147,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.096,53*
€ 6.064,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.087,72*
€ 6.054,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.