Lenovo TS P3 ULTRA I9-14900 64 GB Workstation Core i9 1.000
Lenovo TS P3 ULTRA I9–14900 64 GB Workstation Core i9 1.000
Produktbeschreibung:
CPU: Intel Core i9–14900 (24C/32T, 2 GHz, 36MB)
RAM: 64 GB DDR5 4800 Mhz SDD/HDD: 1 x 1 TB SSD
M.2 2280 NVMe RAID–Controller: kein RAID Controller:
1x Unterstützte RAIDs: 0/1 Grafikkarte: NVIDIA
RTX 4000 Ada 20 GB Konnektivität: WLAN Intel AX211,
Bluetooth 5.1 Tastatur: USB Traditional Keyboard,
Black, German, Tastaturlayout: deutsch Sicherheit:
TPM 2.0 Anschlüsse: vorne: Thunderbolt 4: 2,
USB 3.2 Gen 2 Type A (USB 3.1): 1, Combo Audio
Jack (3,5mm)hinten: USB 3.2 Gen 2 Type A (USB 3.1): 4,
LAN (RJ45): 2, Displayport: 3 Chassis: 2xM.2 Netzteil:
1x 300 Watt Betriebssystem: Microsoft Windows
11 Pro 64 HighEnd Service: 3 Jahre Onsite mit
1 Jahr Premier inkludiert 30HA0045GE
Technische Details:
Allgemeines
effektiver Speichertakt
4000 MHz
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Speicher
Speicherkapazität Einzelmodul
32 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Steckplätze
PCI; PCI–Express
Schnittstellen
Thunderbolt; USB 3.0
Technische Daten
Sonstiges / Zubehör