Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TS P3 ULTRA I9-14900 64 GB Workstation Core i9 1.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TS P3 ULTRA I9-14900 64 GB Workstation Core i9 1.000
Lenovo TS P3 ULTRA I9-14900 64 GB Workstation Core i9 1.000
Artikel-Nr.:
     7405B-999817591
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30HA003VGE
EAN/GTIN:
     0197531844095
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo TS P3 ULTRA I9-14900 64 GB Workstation Core i9 1.000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkStation P3 Ultra - MT - Core i9 i9-14900 2 GHz - vPro Enterprise - 64 GB - SSD 1 TB - Deutsch Typ: Workstation - Mini Tower Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i9 (14th Gen) i9-14900 / 2 GHz (, bis zu 5,8 GHz, (24 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 36 MB Cache pro Prozessor: 36 MB RAM: 64 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s); RAID (PCI Express (NVMe)) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770 Videospeicher: 12 GB GDDR6 SDRAM Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.1, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,7 cm x 22,3 cm x 20,2 cm Gewicht: 3,6 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Lenovo TS P3 ULTRA I9–14900 64 GB Workstation Core i9 1.000

Produktbeschreibung:

CPU: Intel Core i9–14900 (24C/32T, 2 GHz, 36MB)
RAM: 64 GB DDR5 4800 Mhz SDD/HDD: 1 x 1 TB SSD
M.2 2280 NVMe RAID–Controller: kein RAID Controller:
1x Unterstützte RAIDs: 0/1 Grafikkarte: NVIDIA
RTX A2000 12 GB Konnektivität: WLAN Intel AX211,
Bluetooth 5.1 Tastatur: USB Traditional Keyboard,
Black, German, Tastaturlayout: deutsch Sicherheit:
TPM 2.0 Anschlüsse: vorne: Thunderbolt 4: 2,
USB 3.2 Gen 2 Type A (USB 3.1): 1, Combo Audio
Jack (3,5mm)hinten: USB 3.2 Gen 2 Type A (USB 3.1): 4,
LAN (RJ45): 2, Displayport: 3 Chassis: 2xM.2 Netzteil:
1x 300 Watt Betriebssystem: Microsoft Windows
11 Pro German Service: 3 Jahre Onsite mit 1 Jahr
Premier inkludiert 30HA003VGE

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Workstation
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes
Mini Tower
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (14th Gen) i9–14900
Taktfrequenz
2 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,8 GHz (P–Kern) / 4,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
24 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel W680
Cache–Speicher
Installierte Größe
36 MB
Cache pro Prozessor
36 MB
RAM
Installierte Anzahl
64 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
2 x 32 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Massenspeicher–Controller (2.)
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
PCI Express (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher
12 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Ethernet–Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel I225–LM, I210–AT
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2), Intel Active Management Technology (AMT) 16
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 (x4–Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
5 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 4 hinten) ¦ 2 x Thunderbolt 4 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 3 x DisplayPort 1.2 (3 hinten) ¦ 4 x Mini DisplayPort 1.4a
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse–Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, TCG Certified, TCO Certified 9.0
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
300 Watt
Effizienz
90%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 3 Jahre – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
8,7 cm
Tiefe
22,3 cm
Höhe
20,2 cm
Gewicht
3,6 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.135,65*
€ 2.283,11*
Frei Haus
ab € 2.196,50*
€ 2.333,11*
€ 1,93*
ab € 2.209,26*
€ 2.346,84*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.221,34*
€ 2.363,69*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.298,00*
€ 2.455,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,03*
€ 2.921,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.442,51*
€ 2.906,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.377,13*
€ 2.828,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.335,55*
€ 2.779,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.298,00*
€ 2.734,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,79*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,78*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,05*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,43*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,40*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,97*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 119,85*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 221,14*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,81*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 132,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.