Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop 6 Core i7 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Laptop 6 Core i7 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 11 Pro
Microsoft Surface Laptop 6 Core i7 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 11 Pro
Artikel-Nr.:
     7405B-999816823
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ZJW-00005
EAN/GTIN:
     0196388272877
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks

Microsoft Surface Laptop 6 Core i7 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 11 Pro

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Surface Laptop 6 for Business - 34,3 cm (13.5") - Core Ultra 7 165H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core Ultra 7 165H bis zu 5 GHz / 24 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5X Speicherkapazität: 512 GB SSD Bildschirm: 34,3 cm (13.5") Touchscreen 2256 x 1504 - 201 ppi (Pixel pro Zoll) Grafik: Intel Arc Graphics Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Batterie: Bis zu 18.5 Stunden Besonderheiten: Umgebungslichtsensor Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,8 cm x 22,3 cm x 1,67 cm Gewicht: 1,38 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Microsoft Surface Laptop 6 Core i7 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 11 Pro

Produktbeschreibung:

Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR5–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Betriebszeit (max.): 18.5 h · Bluetooth Version: 5.3 · Display–Auflösung: 2256 x 1504 Pixel · Display–Diagonale (in Zoll): 13.5 Zoll · Display–Eigenschaften: Touch–Display,LED–Backlight · Display–Format: 3:2 · Gewicht: 1,38 kg · Grafik–Prozessor / Marke: Intel · Grafikkarten–Serie: Intel Arc™ · Herstellerfarbe: Schwarz · Integrierte Lautsprecher: Ja · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mikrofon: Ja · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell Notebook: Surface Laptop 6 · Notebook–Besonderheiten: Tastaturbeleuchtung · Produktabmessung, Breite: 223 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 308 mm · Prozessor: Intel® Core™ Ultra 7–165H · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor / Cache: 24 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 165H · Prozessor / Serie: Intel® Core™ Ultra 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 1,4 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 5,0 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB4®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Wi–Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Webcam: Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 7 165H
Max. Turbo–Taktfrequenz
5 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Cache
24 MB
Funktionen
Intel AI Boost NPU
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Technologie
LPDDR5X SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD
Bildschirm
Typ
34,3 cm (13.5")
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Auflösung
2256 x 1504
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
201
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
400 cd/m²
Besonderheiten
Entspiegelt, Color Calibrated, sRGB Color Space, PixelSense, Corning Gorilla Glass 5, Adaptive Color, Dolby Vision IQ
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics
Kamera
Ja – 1080p
Kameramerkmale
Windows Hello
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Omnisonic Lautsprecher
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Microsoft Pen Protocol (MPP), Copilot key
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Batterie
Kapazität
47 Wh
Betriebszeit
Bis zu 18.5 Stunden
AC–Adapter
Ausgang
39 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Type C) ¦ SurfaceConnect ¦ Kopfhörerausgang ¦ USB 3.1
Software
Software inbegriffen
Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30–Tage–Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30,8 cm x 22,3 cm x 1,67 cm
Gewicht
1,38 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 1.528,14*
€ 1.561,23*
Frei Haus
ab € 1.530,16*
€ 1.563,27*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 1.534,20*
€ 1.567,33*
Frei Haus
ab € 1.560,95*
€ 1.594,24*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 1.639,70*
€ 1.673,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,40*
€ 1.991,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,72*
€ 1.985,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,01*
€ 1.961,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,70*
€ 1.951,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,57*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,56*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,06*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,35*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,40*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,02*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,98*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,21*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 145,49*
Zubehör
Microsoft
8WV-00002
ab € 68,69*
Zubehör
Microsoft
T8I-00002
ab € 187,73*
Zubehör
Microsoft
T8H-00002
ab € 189,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.