ALLNET 19" Zubehör Schrankbeleuchtung LED mit Magnetbefestigung und Netzteil B458mm • Cabinet Lighting Aluminum alloy length 458mm with IR sensor switch • and PMMA lamp chimney 18pcs High brightness SMD2835 6500K • Rated wattage:4W • efficacy: 81 lm/W • L
ALLNET 19" Zubehör Schrankbeleuchtung LED mit Magnetbefestigung und Netzteil B458mm • Cabinet Lighting Aluminum alloy length 458mm with IR sensor switch • and PMMA lamp chimney 18pcs High brightness SMD2835 6500K • Rated wattage:4W • efficacy: 81 lm/W • Luminous Flux: 324lm • Maximum Current:0.33A/0.165A • voltage:12V/24V DC • Ingress Protection Grade:IP20 • Size: 458*28.5*9.5mm • 220–240V/0,3A Ausgang Klinkenstecker 3,5mm 12V/1A • Magnetic strip glue • length:400mm
Produktbeschreibung:
• LED Cabinet Lighting Aluminum alloy length 458mm
with IR sensor switch • LED Cabinet Lighting Aluminum
alloy and PMMA lamp chimney with 18pcs High brightness
SMD2835 6500K LED and IR sensor switch,
• Rated wattage:4W, • Rated lamp efficacy: 81 lm/W,
• Luminous Flux: 324lm • Maximum Current:0.33A/0.165A,
• Rated voltage:12V/24V DC, • Ingress Protection Grade:IP20,
• Size: 458*28.5*9.5mm • Netzteil 220–240V/0,3A
mit Ausgang Klinkenstecker 3,5mm 12V/1A • Magnetic
strip with glue • length:400mm
Technische Details:
Allgemeines
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
458 x 28,5 x 9,5 mm