Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 19" Zubehör Steckdosenleiste 9x Dosen CEE7 -> Stecker*Lichtgrau* Synergy 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 19" Zubehör Steckdosenleiste 9x Dosen CEE7 -> Stecker*Lichtgrau* Synergy 1 HE
ALLNET 19" Zubehör Steckdosenleiste 9x Dosen CEE7 -> Stecker*Lichtgrau* Synergy 1 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-999813878
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     S215393V4
EAN/GTIN:
     4038816129451
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 9fach 2,0m grau
ALLNET 19" Zubehör Steckdosenleiste 9x Dosen CEE7 -> Stecker*Lichtgrau* Synergy 1 HE

ALLNET 19" Zubehör Steckdosenleiste 9x Dosen CEE7 –> Stecker*Lichtgrau* Synergy 1 HE

Produktbeschreibung:

• 19" • Steckdosenleiste ALU 1HE 7–fach Schutzkontaktsteckdosen
RAL 7035 mit Netz– und Frequenzfilter (NF) • Profil:
ALU 1HE • Länge: 438,5mm • Endstücke genietet
• nicht öffenbar • 2m HO5VV–F 3G1,50mm² schwarz
mit Schutzkontaktsteckdosen • Winkelstecker • inkl.
Befestigungswinkel mit Schrauben • im Polybeutel

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Rack–Zubehör
Rack Höheneinheiten
1 HE
Farbe
Schwarz; Grau
RAL Farbcode
RAL 7035

Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 2m, Server Gehäuse, Server & USV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
121
€ 8,00*
ab € 25,43*
€ 34,71*
3 Tage
1926
€ 6,00*
ab € 25,43*
€ 34,71*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 35,40*
€ 47,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.