Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1U Short Depth USB HDMI Single ITALIAN KEYBOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 1U Short Depth USB HDMI Single ITALIAN KEYBOARD
ATEN 1U Short Depth USB HDMI Single ITALIAN KEYBOARD
Artikel-Nr.:
     7405B-999813636
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL3700NW-IT
EAN/GTIN:
     4710469344367
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM
ATEN 1U Short Depth USB HDMI Single ITALIAN KEYBOARD

ATEN 1U Short Depth USB HDMI Single ITALIAN KEYBOARD

Produktbeschreibung:

Die CL3700 USB HDMI LCD Konsole ist eine Single Rail LCD KVM Konsole mit kurzer Tiefe und einem 18,5" Breitbild–LCD Monitor mit LED–Hintergrundbeleuchtung und integrierter Tastatur und Touchpad. Die kurze Bauweise passt in alle 19" Geräteschränke und eignet sich besonders für flache Racks. Die CL3700 bietet eine ideale platzsparende Lösung für spezielle Umgebungen, wie z.B. Übertragungswagen (Ü–Wagen) und kompakte Kontrollräume.Die CL3700 ist eine dedizierte Front–End–Schiebekonsole für kompatible HDMI–KVM–Switches. Der Full HD Breitbild–LCD Monitor des CL3700NW sorgt für eine hervorragende Videoqualität und bietet einen großzügigen Anzeigebereich. Für zusätzlichen Komfort können Benutzer den Computer von einer externen Konsole aus verwalten. Die CL3700 bietet einen Anschluss für eine externe USB Maus an der Vorderseite des Gerätes. An der Rückseite befinden sich Anschlüsse für die zweite KVM Konsole (USB–Tastatur/Maus und HDMI–Monitor).Mit einem umfangreichen Funktionsumfang ist die CL3700 so konzipiert, dass sie die Anforderungen an die Optimierung des Raumnutzungsgrades, überlegene Videoqualität, den adaptiven Einsatz und die betriebliche Vielseitigkeit übertrifft und sich ideal für Anwendungen wie mobiles Livestreaming im Rundfunkbereich oder Kontrollräume mit begrenztem Platzangebot in jeder Branche eignet.Modellvarianten:CL3700NW: 18,5" LCD Bildschirm mit Full HD Auflösung von 1920 x 1080CL3700NX: 18,5" LCD Bildschirm mit Auflösung von 1366 x 768Raumnutzungsoptimierung:
  • Exklusive LED Beleuchtung – entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Integrierte LCD KVM–Konsole mit einem 18,5" Breitbild LCD Monitor mit LED–Hintergrundbeleuchtung in einem Single Rail Gehäuse mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U hohen Systemrack
  • Die kurze Bauweise ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Rackmontagegerät auf engstem Raum zu arbeiten
  • Konsolensperre – die Konsolenschublade wird sicher verriegelt, wenn die Konsole nicht verwendet wird
Bemerkenswertes Video–Erlebnis:
  • Unterstützt HDMI–Videoeingabe
  • 18,5" LCD Bildschirm unterstützt Full HD Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 Hz (CL3700NW); 18,5" LCD Bildschirm unterstützt die Auflösung von 1366 x 768 bei 60 Hz (CL3700NX)
  • Externe Konsole unterstützt Eingangsvideoauflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
Flexibilität bei der Installation:
  • Standard Rack Montageset enthalten
  • Optionales einfache Installation Rack Montageset erhältlich
  • Keine Software erforderlich
  • Firmware–Upgrade möglich
  • Unterstützt Hot–Plugging
Betriebliche Vielseitigkeit:
  • Unterstützt eine externe Konsole mit USB / HDMI Anschlüssen
  • Zusätzlicher hot–pluggable USB Mausanschluss an der Vorderseite (funktioniert auch als USB Peripherieanschluss)
  • Konsolenauswahl über Schnelltasten
  • Standard 105–Tasten Tastatur
  • Unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Deutsch, Deutsch (Schweiz), Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch und Türkisch
Lieferumfang:
  • 1x CL3700 LCD KVM Konsole mit Standard Rack Montageset
  • 1x LIN5–28V1–V11G USB HDMI KVM Kabel (HDMI, USB, Audio; 1,8 m/6 ft)
  • 1x LIN5–04A2–J15G Firmware Upgrade Kabel
  • 1x LIN2–418K–E12G Stromkabel
  • 1x Benutzeranleitung
Gerät:CL3700NWCL3700NXComputerverbindungenDirekt11KonsolenauswahlSchnelltasteSchnelltasteAnschlüsseExterne–Konsole–Ports1 x HDMI Buchse
2 x USB–Typ–A–Buchse1 x HDMI Buchse
2 x USB–Typ–A–BuchseKVM–Ports1 x HDMI Buchse
1 x USB–Typ–B–Buchse1 x HDMI Buchse
1 x USB–Typ–B–BuchseUSB–Port1 x USB–Typ–A–Buchse1 x USB–Typ–A–BuchseFirmware–Aktualisierung1 x 3,5–mm–Audiobuchse (Schwarz)1 x 3,5–mm–Audiobuchse (Schwarz)Stromversorgung1 x 3–poliger Wechselspannungsanschluss1 x 3–poliger WechselspannungsanschlussSchalterReset1 x Halb eingelassene Drucktaste1 x Halb eingelassene DrucktasteFirmware–Aktualisierung1 x Schiebeschalter1 x SchiebeschalterStromversorgung1 x Kippschalter1 x KippschalterLCD–Stromversorgung1 x Drucktaste1 x DrucktasteLCD–Anpassung4 x Drucktaste4 x DrucktasteLEDsStromversorgung1 x KVM Konsole (Dunkelgrün)
1 x LCD (Orange)1 x KVM Konsole (Dunkelgrün)
1 x LCD (Orange)Sperre1 x Num–Taste (Grün)
1 x Feststelltaste (Grün)
1 x Rollen–Taste (Grün)1 x Num–Taste (Grün)
1 x Feststelltaste (Grün)
1 x Rollen–Taste (Grün)EmulationTastatur / MausUSBUSBVideoEingangsvideoauflösung1920 x 1200 bei 60 Hz1920 x 1200 bei 60 HzPanelspezifikationenLCD Modul18,5" TFT–LCD18,5" TFT–LCDAuflösung1920 x 1080 bei 60 Hz1366 x 768 bei 60 HzPixelabstand0,213 mm x 0,213 mm0,3 mm x 0,3 mmReaktionszeit20 ms5 msBetrachtungswinkel178° (H), 178° (V)170° (H), 160° (V)Kontrastverhältnis1000 : 11000 : 1Unterstützungsfarbe16,7 Millionen Farben16,7 Millionen FarbenLuminanz350 cd/m?250 cd/m?Nenneingangsleistung100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1 A100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1 AStromverbrauchAC110:23.3W:124BTU
AC220:23.9W:127BTUAC110:13.6W:79BTU
AC220:13.5W:78BTUUmgebungBetriebstemperatur0–40°C0–40°CAufbewahrungstemperatur–20–60°C–20–60°CFeuchtigkeit0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierendPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetall + KunststoffMetall + KunststoffGewicht9,01 kg ( 19.85 lb )9,03 kg ( 19.89 lb )Abmessungen (L x B x H)48.06 x 47.70 x 4,28 cm
(18.92 x 18.78 x 1.69 in.)48.06 x 47.70 x 4,28 cm
(18.92 x 18.78 x 1.69 in.)HinweisDie Gehäuseabmessungen schließen E/A–Anschlüsse, Griffe und Montagehalterungen nicht mit ein.Die Gehäuseabmessungen schließen E/A–Anschlüsse, Griffe und Montagehalterungen nicht mit ein.HinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.
  • Display–Diagonale: 18,5 "
  • Anzahl CPU: 1
  • Audio Lautsprecher: Nein
  • Audio Mikrofon: Nein
  • Video Eingänge je CPU: HDMI Buchse x1
  • TP Netzwerk: Ohne
  • Glasfaser Netzwerk: Ohne
  • Bildschirm–Anschlüsse je Konsole: 1
  • Videoausgänge je Konsole: HDMI x1
  • Bauform: Rack–Mount
  • Peripherie Eingänge je CPU: USB–B Buchse x1
  • Audio Ausgänge je Konsole: Ohne
  • Audio je CPU: Ohne
  • Max. Auflösung: 1920x1080 / 60Hz
  • Typ 1: KVM Display–Konsole
  • Typ 2: HDMI Single Rail
  • Mit USB HUB: Nein
  • Anzahl Konsolen: 1 + 1x (integriert)
  • Auflösung integriertes Display: 1920x1080
  • Peripherie Ausgänge je Konsole: USB–Maus für integrierte Konsole x1, USB Buchse für externe Konsole x2
  • Hersteller–Nr.: CL3700NW IT
  • EAN Code: 7405–4710467405–9344367
  • Tastaturlayout: IT (Italienisch)
  • Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
    Mijnwerkerslaan 34
    3550 Heusden–Zolder
    Belgien
    support@aten.eu
  • Im Angebot: Nein
  • Stark reduziert: Nein
  • Zolltarifnummer: 7405–8471800000
  • Hersteller: Aten

Technische Details:

Allgemeines
Umschalter
KVM–Umschalter
Video/Netzwerk–Anschlüsse
HDMI
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, Keyboard, Tastatur, 19 zoll tastaturschublade, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 7,50*
ab € 1.235,05*
€ 1.348,02*
Frei Haus
ab € 1.330,25*
€ 1.452,01*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 2.212,71*
€ 2.395,03*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.395,03*
€ 2.850,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,09*
€ 2.825,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.297,53*
€ 2.734,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.249,01*
€ 2.676,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.212,71*
€ 2.633,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.