Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin Hängemontage-Adapter für SBP-300 WiseNet III SND-5084 6084 P PND-9080 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanwha Techwin Hängemontage-Adapter für SBP-300 WiseNet III SND-5084 6084 P PND-9080 P
Hanwha Techwin Hängemontage-Adapter für SBP-300 WiseNet III SND-5084 6084 P PND-9080 P
Artikel-Nr.:
     7405B-999813304
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     SBP-300HM8
EAN/GTIN:
     8801089168801
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera

Hanwha Techwin Hängemontage-Adapter für SBP-300 WiseNet III SND-5084 6084 P PND-9080 P

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hanwha Techwin SBP-300HM8 - Hängemontage-Adapter Produkttyp: Hängemontage-Adapter Produktmaterial: Aluminium Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,89 cm x 13,89 cm x 5 cm Entwickelt für: Hanwha SBP-300CM; Hanwha Techwin SBP-300CM; WiseNet III SND-5084R, SND-6084/FPC; WiseNet P PND-9080R; Samsung SBP-300LM, SND-6083; WiseNet P PND-9080R; SAMSUNG TECHWIN SBP-300CM, SBP-300WM1, SND-6084, SND-6084R; IPOLIS SND-5083

Hanwha Techwin Hängemontage–Adapter für SBP–300 WiseNet III SND–5084 6084 P PND–9080 P

Produktbeschreibung:

SBP–300HM8 Applicable model:– PND–9080R– SND–6084R/6084/6083/5084R/5084/5083–
SCD–6081R– SBP–300CM/300LM/300WM/300WM1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Hängemontage–Adapter
Produktmaterial
Aluminium
Breite
13,89 cm
Tiefe
13,89 cm
Höhe
5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Hanwha SBP–300CM ¦ Hanwha Techwin SBP–300CM ¦ Hanwha Techwin WiseNet III SND–5084R, SND–6084/FPC ¦ Hanwha Techwin WiseNet P PND–9080R ¦ Samsung SBP–300LM, SND–6083 ¦ Samsung WiseNet P PND–9080R ¦ SAMSUNG TECHWIN SBP–300CM, SBP–300WM1, SND–6084, SND–6084R ¦ SAMSUNG TECHWIN IPOLIS SND–5083

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 17,89*
€ 25,01*
€ 6,78*
ab € 18,99*
€ 26,42*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 29,72*
€ 40,51*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.