Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox 500 Mid tower E-ATX Seitenteil mit Fenster gehärtetes Glas keine Spannungsversorgung ATX Schwarz USB/Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cooler Master MasterBox 500 Mid tower E-ATX Seitenteil mit Fenster gehärtetes Glas keine Spannungsversorgung ATX Schwarz USB/Audio
Cooler Master MasterBox 500 Mid tower E-ATX Seitenteil mit Fenster gehärtetes Glas keine Spannungsversorgung ATX Schwarz USB/Audio
Artikel-Nr.:
     7405B-999813172
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MB500-KGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512123348
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Cooler Master MasterBox 500 Mid tower E-ATX Seitenteil mit Fenster gehärtetes Glas keine Spannungsversorgung ATX Schwarz USB/Audio

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Cooler Master MasterBox 500 - mid tower - E-ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Mid tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: Schwarz E/A-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX Systemgehäuse-Merkmale: Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Staubfilter unten, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator oben, unterstützt 120-mm-Kühlkörper in Rückwand, ARGB-Hub Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,9 cm x 50,5 cm x 49,9 cm Gewicht: 7,7 kg

Cooler Master MasterBox 500 Mid tower E–ATX Seitenteil mit Fenster gehärtetes Glas keine Spannungsversorgung ATX Schwarz USB/Audio

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Midi Tower Typ PC Material Mesh,
Plastic, Steel, Tempered glass Produktfarbe Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren ATX,
EATX, micro ATX, Mini–ITX Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe
2 Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe 6 Anzahl
der Erweiterungsslots 7 Seitenfenster Ja Beleuchtung
Ja Farben der Beleuchtung Multi Anti–Staubfilter
Ja Reset–Knopf Ja RGB–Steuertaste Ja Max CPU Kühler–Höhe
16,5 cm Max Grafikkarten–Länge 41 cm Maximum PSU
Länge 18 cm Stromversorgung Netzteil enthalten
Nein Unterstützte Stromversorgungs–Formfaktoren
ATX Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2 Audioanschlüsse Ja Audioausgang Ja Speichermedium
Unterstützte Hard–Disk Drive Größen 2,5,3,5 Zoll
HDD/SSD Combo–Gehäuse Ja Kühlung Installierte
Lüfter (Vorderseite) 1x 120 mm Anzahl unterstützter
vorderer Lüfter (max.) 3 Durchmesser unterstützte
Vorderseitenlüfter 120,140 mm Installierte Lüfter
hinten 1x 120 mm Anzahl der unterstützten hinteren
Lüfter (max.) 1 Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm Anzahl der unterstützten oberen Lüfter
(max.) 3 Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm Frontkühler–Größen unterstützend 120,140,240,280,360
mm Unterstützte hintere Lüftergröße 120 mm Unterstützte
obere Lüftergröße 120,140,240,280,360 mm Gewicht
und Abmessungen Breite 209 mm Tiefe 505 mm Höhe
499 mm Gewicht 7,7 kg Verpackungsdaten LED–Controller
Ja Verpackungsbreite 290 mm Verpackungstiefe 558
mm Verpackungshöhe 584 mm Paketgewicht 9,03 kg
Sonstige Funktionen Volumen (l) 51 l

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard–Größe
E–ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte
6
Produktmaterial
Kunststoff, Stahl, Temperglas, Netz
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 1 / ARGB–Lüfter, 3 x 120, 2 x 140 mm Lüfter unterstützt ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 ¦ Oberseite: Lüfterhalterung / Unterstützung für 2 140–mm–Lüfter oder 3 120–mm–Lüfter
Max. Höhe des CPU–Kühlers
165 mm
Maximale Länge Videokarte
410 mm
Maximallänge der Stromversorgung
180 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Staubfilter unten, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator oben, unterstützt 120–mm–Kühlkörper in Rückwand, ARGB–Hub
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Max. unterstützte Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
20,9 cm
Tiefe
50,5 cm
Höhe
49,9 cm
Gewicht
7,7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29 cm
Transporttiefe
55,8 cm
Transporthöhe
58,4 cm
Transportgewicht
9,03 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower coolermaster, medium tower, midi tower black, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 84,07*
€ 107,56*
Lager 7405
102
€ 1,00*
ab € 97,38*
€ 124,87*
€ 3,50*
ab € 101,74*
€ 130,54*
11 Tage
98
€ 5,00*
ab € 107,64*
€ 138,23*
€ 6,90*
ab € 116,50*
€ 149,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.