Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox 500 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterBox 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox 500 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox 500 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95037242
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MB500-KGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512123348
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
558 mm
Verpackungshöhe
584 mm
Paketgewicht
9030 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Netz, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
499 mm
Gewicht
7700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Volumen (l)
51 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.