Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A55 256 GB blau Telekom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A55 256 GB blau Telekom
Artikel-Nr.:
     7405B-999806485
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     99935234
EAN/GTIN:
     4251281662678
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy A55 256 GB blau Telekom

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A55 - Awesome Ice Blue - 5G Smartphone - 256 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-A556B/DS Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16,83 cm (6.6") - (120 Hz) - Super AMOLED - Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) Prozessor: Samsung Exynos 1480 S5E8845 / 2,75 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 8 GB / 256 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB Betriebssystem: Android 14 mit One UI 6.1 Hauptkamera: 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera Vordere Kamera: 32 Megapixel f/2.2 - Fixfokus Service Provider: Telekom SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät Steckverbinder: USB-C Schutz: Wasserbeständig, staubresistent Farbe: Awesome Ice Blue Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 77.4 mm x 8.2 mm x 161.1 mm Gewicht: 213 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.684 W/kg (head) ¦ 1.037 W/kg (body) ¦ 2.19 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy A55 256 GB blau Telekom

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–A556B/DS
Formfaktor
Touch
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Breite
77.4 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
161.1 mm
Gewicht
213 g
Gehäusefarbe
Awesome Ice Blue
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Telekom
Betriebssystem
Android 14
Benutzeroberfläche
One UI 6.1
Steuerung
GPS, A–GPS, GLONASS, Galileo
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Konfigurationsdetails SIM–Karte
Nano–SIM + Nano–SIM/microSD
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Bluetooth–Profile
DTP, HFP, HSP, OPP, PAN, GAP, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, HOGP
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Zusätzliche Funktionen
MIMO–Technologie, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, Samsung Knox Vault, 5 Jahre Security–Updates, SmartThings Support, 4 Generationen an Betriebssystem–Upgrades
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 1480
Prozessornummer
S5E8845
Taktfrequenz
2,75 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 1 TB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
32 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Kameramodi
Hochformat–Modus
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.8
Fokuseinstellung
Automatisch
Digitaler Zoom
10x
Kameramodi
Nightography
HDR Modus
Super HDR
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen–Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Merkmale
vDIS Technologie, Edit Suggestion, Image Clipper
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Funktionen
Macro–Kamera
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Super AMOLED
Diagonalabmessung
16,83 cm (6.6")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Enhancement–Technologie
Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Merkmale
Infinity O Display, High Brightness–Modus
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, Common Criteria EAL5+, SGS Eye Care Display Certification
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, USB–C Kabel
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,67*
€ 575,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,43*
€ 566,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,51*
€ 533,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,77*
€ 520,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.