Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe Bluetooth
Step PC Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7405B-999803823
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1081002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Step PC Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe Bluetooth

Step PC Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe Bluetooth

Produktbeschreibung:

step CUN 512. Prozessorfamilie: Intel® Core? i5
– Prozessor: i5–1235U.
Speicherkapazität: 8 GB – Interner Speichertyp: DDR4–SDRAM.
Gesamtspeicherkapazität: 512 GB – Speichermedien: SSD.
Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Iris Xe Graphics.
WLAN. Gehäusetyp: Micro PC. Produkttyp: Mini–PC.
Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie
CPU
Core i5
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR4
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
512 GB
Festplattentyp
m.2 NVMe
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
Bluetooth
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, Step Komplettsysteme, Step Systeme, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 1,00*
ab € 343,96*
€ 394,20*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 373,29*
€ 427,78*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,78*
€ 509,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,74*
€ 506,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,71*
€ 489,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,33*
€ 485,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.