Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Precision 5570 15,6" Notebook Core i7 39,6 cm 512 GB 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Precision 5570 15,6" Notebook Core i7 39,6 cm 512 GB 8
Dell Precision 5570 15,6" Notebook Core i7 39,6 cm 512 GB 8
Artikel-Nr.:
     7405B-999798022
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     41088886.0.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Laptops
Dell Notebooks
Laptop
Laptops
Dell Precision 5570 15,6" Notebook Core i7 39,6 cm 512 GB 8

Dell Precision 5570 15,6" Notebook Core i7 39,6 cm 512 GB 8

Produktbeschreibung:

Dell Precision 5570 – 15,6" Notebook – Core i7
39,6 cm – 512 GB – 8 GB

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Dell Precision Series
Modellbezeichnung
Precision 5570
Typ
Notebook
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
512 GB
Speicher
Hauptspeicher
8 GB
Anzahl Speichermodule
2
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB
Prozessor
CPU
Core i7
CPU–Typ
Mobile CPU
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
39,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
15,6 "
Technische Daten
Tastaturlayout
QWERTZ

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.435,78*
€ 2.631,27*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 2.568,13*
€ 2.779,74*
Frei Haus
ab € 2.693,48*
€ 2.912,93*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,74*
€ 3.307,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.754,25*
€ 3.277,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.666,25*
€ 3.172,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.614,35*
€ 3.111,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.568,13*
€ 3.056,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.