Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 46Wh kompatibel für Lenovo 4.100 mAh 11,1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 46Wh kompatibel für Lenovo 4.100 mAh 11,1 V
IPC-Computer Akku 46Wh kompatibel für Lenovo 4.100 mAh 11,1 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999794432
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     SB10K97613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebookakku für IBM
Notebookakku für Lenovo
notebookakku für ibm
IPC-Computer Akku 46Wh kompatibel für Lenovo 4.100 mAh 11,1 V

IPC–Computer Akku 46Wh kompatibel für Lenovo 4.100 mAh 11,1 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,1V / 4100mAh / 46Wh PN: SB10K97613

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4100 mAh
Spannung
11,1 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.