Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-330III Thermal POS Printer w/Serial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIXOLON SRP-330III Thermal POS Printer w/Serial
BIXOLON SRP-330III Thermal POS Printer w/Serial
Artikel-Nr.:
     7405B-999791261
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-330IIIESK/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

BIXOLON SRP-330III Thermal POS Printer w/Serial

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BIXOLON SRP-330III - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt Druckertyp: Belegdrucker - Thermodirekt - s/w Gewicht: 1,6 kg Max. Mediengröße: 8 cm Rolle Druckgeschwindigkeit: Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit Max. Auflösung (S/W): 180 dpi Cutter: Ja Schnittstelle: USB 2.0, LAN, seriell RAM Installiert (Max.): 128 MB SDRAM Installierter Flash-Speicher (max.): 64 MB Druckersprache: EPSON ESC/POS, BXL Barcodes: Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13 Medientyp: Thermopapier Funktionen: Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse Druckermerkmale: Papierendensensor Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Systemanforderungen: Microsoft Windows, Android, Apple iOS Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,5 cm x 19,5 cm x 14,6 cm

BIXOLON SRP–330III Thermal POS Printer w/Serial

Produktbeschreibung:

Der BIXOLON SRP–330III–Drucker wurde für die Anforderungen des Einzelhandels und kommerzieller Umgebungen entwickelt. Mit seiner Fähigkeit, eine breite Palette von Barcodes, von Codabar bis QR–Codes, zu unterstützen, bietet er Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen. Der Drucker verfügt über eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/Sek. und eignet sich damit für Unternehmen, die einen schnellen und effizienten Service benötigen. Er verfügt über eine automatische Schneidevorrichtung, einen Sensor zum Öffnen der Abdeckung und einen Papiersensor, die einen zuverlässigen Betrieb und kontinuierlichen Druck ohne Unterbrechungen gewährleisten. Außerdem ist der SRP–330III ENERGY STAR–zertifiziert, was seine Energieeffizienz und seinen Beitrag zu umweltfreundlichen Geschäftspraktiken unterstreicht. Seine flexiblen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB 2.0 und serieller Schnittstellen, ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Systeme und machen ihn zu einer guten Wahl für Unternehmen, die ihre betriebliche Effizienz steigern möchten.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker – Thermodirekt – monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek – max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Sensor–Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto–Cutter
Ja
Barcodes
Code 93, Code 39, QR–Code, UPC–A, UPC–E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN–8, EAN–13
Druckermerkmale
Papierendensensor
RAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Flash–Speicher
Flash–Speicher
64 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Thermopapier
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Mediengrößen
8 cm Rolle
Max. Druckbreite
72 mm
Zulässige Medienstärke
0.05 mm – 0.08 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
80 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch – 8 cm Rolle
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell ¦ 1 x LAN – RJ–45
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Papiersensor
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,5 cm
Tiefe
19,5 cm
Höhe
14,6 cm
Gewicht
1,6 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,82*
€ 161,68*
Lager 7405
30
€ 1,00*
ab € 139,90*
€ 178,38*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.