Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY AXIS Streaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ENDORFY AXIS Streaming Schwarz
ENDORFY AXIS Streaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999791061
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY1B006
EAN/GTIN:
     5903018664637
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
ENDORFY AXIS Streaming Schwarz

ENDORFY AXIS Streaming Schwarz

Produktbeschreibung:

ENDORFY AXIS Streaming. Typ: PC–Mikrofon, Mikrofon–Frequenz:
30 – 18000 Hz,
Bit–Rate: 24 Bit. Übertragungstechnik: Kabelgebunden,
Geräteschnittstelle: USB, USB–Stecker: USB Typ–C.
Produktfarbe: Schwarz, Steuerung: Tasten, Drehregler,
Befestigungstyp: Tisch. Energiequelle: USB. Breite: 127 mm,
Tiefe: 124 mm, Höhe: 277 mm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Mikrofon
Universelle Schnittstellen
USB Typ C
Anschlußkabel
2,5 m
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Frequenzumfang bis
18 KHz

Weitere Suchbegriffe: Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 89,40*
€ 114,21*
3 Tage
16
€ 4,50*
ab € 89,38*
€ 114,66*
€ 3,50*
ab € 91,57*
€ 117,02*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 99,00*
€ 126,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.